691件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様550(W)×400(D)mm以内の石油ストーブ専用です。 材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂 サイズ650(W)×550(D)×710(H)mm
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

第4類第一石油類(排水溶性)。ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
クリア 内容量(mL)【液】100 内容量(g)【粉】100 耐熱温度(℃)100 硬化時間(分)約5(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1組
11,000 税込12,100
翌々日出荷

アルミ製 SAE50まで対応 ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に 完全に分解できるため、お手入れも簡単です。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550g アズワン品番68-1884-33
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

一般石油系グリースより使用温度範囲が広く、酸化安定性・耐水性にすぐれています。灰白色。低温用。
使用温度範囲(℃)-60~180 内容量(g)100 危険物の類別非危険物
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏布は硫化銅複合繊維を編込み、表には静電気を逃がしやすい特殊配合塩化ビニールを採用した静電気対策用手袋です。 静電気対策と耐油性を兼ね備えています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途自動車関連、石油・化学工業 サイズLL 全長(cm)約27 材質表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル エスコ品番EA354GE-27 厚さ(mm)1.5 質量(g)180
1個
620 税込682
翌日出荷

POE専用オイル。電動コンプレッサー専用オイルです。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。第4類第4石油類10ml。
内容量(mL)30(ガス20+オイル10) 冷媒1234yf用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(1本)
5,490 税込6,039
翌々日出荷

研磨材、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤。メッキパーツ用。メッキ部分の汚れ・サビを取り、美しい輝きが蘇ります。プラスチックのメッキ部分の汚れ落としにも使えます。
表示内容125ml 危険物の類別非危険物
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など 厚さ(mm)1.57 全長(mm)260 ブラック 材質(裏)綿・アクリル(導電繊維) 材質(表面)塩化ビニール
1双
1,100 税込1,210
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏布は硫化銅複合繊維を編込み、表には静電気を逃がしやすい特殊配合塩化ビニールを採用した静電気対策用手袋です。 静電気対策と耐油性を兼ね備えています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途自動車関連、石油・化学工業 サイズL 全長(cm)約25 材質表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル エスコ品番EA354GE-26 厚さ(mm)1.5 質量(g)154
1個
620 税込682
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。 冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-79 入数1本
1本
310 税込341
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-75 入数1本
1本
310 税込341
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-76 入数12本
1セット(12本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤 アズワン品番65-3882-96
1本
990 税込1,089
当日出荷

シリコーンオイル、研磨材、陰イオン系界面活性剤、石油系溶剤。プラスチック用。硬質プラスチック素材のツヤ出しと小キズ取りに。ウィンカーやヘッドライトのレンズカバーのクリーニングにも使えます。
内容量(g)50 危険物の類別非危険物
1個
780 税込858
翌日出荷

このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス 内径(Φmm)約60(輪っかにした時) サイズ(mm)Φ6×200 発光時間(時間)4~6
1箱(50本)
1,200 税込1,320
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-77 入数1本
1本
310 税込341
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)10 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
当日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1/2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径15 使用温度-30/70℃
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)150 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)100 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。
用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティング セット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚 容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4 質量(g)135 危険物の類別非危険物
1セット
2,000 税込2,200
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)25 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)75 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)0.5 最高使用温度(℃)150
1本
1,420 税込1,562
当日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。 冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-78 入数12本
1セット(12本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-74 入数12本
1セット(12本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス 内径(Φmm)約60(輪っかにした時) 発光色 サイズ(mm)Φ6×200 発光時間(時間)4~6
1箱(50本)
1,200 税込1,320
翌々日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3” 使用圧力0.88MPa 材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6) 呼び径80 使用温度-30/70℃
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径50 使用温度-30/70℃
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径40 使用温度-30/70℃
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/4” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径32 使用温度-30/70℃
1個
5,670 税込6,237
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径25 使用温度-30/70℃
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)50 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)3 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3/4” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径20 使用温度-30/70℃
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)200 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)5 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)1 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

反射材+耐滑性で屋外作業に最適。耐滑性アウトソールで滑りやすい現場にも最適。JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製。鋼製先芯入り。静電仕様。耐滑アウトソール。かかとに視認性が高い再帰反射材を採用。内装材に抗菌防臭材を使用。足圧を分散するEVAインソールを使用。かかと部の衝撃エネルギー吸収性。
用途石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業 材質甲部:人工皮革 インソール:EVAインソール ソール:EVA+ラバー 幅(mm)3E 質量(g)715(26.0cm/両足で) 機能耐滑性
1足
5,980 税込6,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など 材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン 厚さ(mm)1.4 ブルー サイズS 質量(g)39 全長(cm)26 アズワン品番64-7841-42
1双
595 税込655
翌日出荷