脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。
使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。
用途防カビ、防湿に
エスコ品番EA941A
材質酸化カルシウム
有効期間6/12ヶ月
質量(g/袋)30
1セット(30g×12袋)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
水を加えるだけで簡単に施工できます。砕石を骨材としたセメント製品のため、圧縮強度が大きいので、テラス、土間、ガレージ等に最適です。
材質石灰質
厚さ(mm)最低施工厚:10以上を奨励
色灰
使用温度範囲(℃)約5~30
厚さ最高施工厚:特になし
可使時間(分)約15
内容量(kg)10
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積300×670mm+AW6190:BB6190(25mm厚)
1袋
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
関連キーワード