8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(mm)75 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度80 エスコ品番EA818BA-11
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

EA818AH用砥石
仕様●外径:150mm●厚さ:16mm●穴径:12.7mm●粒度:#36●色:灰色 アズワン品番65-2228-72
1個
2,200 税込2,420
欠品中


針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。 鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。 頑丈な真鍮製ボディで、ノック式で使える便利なホルダーです。 握りやすい三角グリップです。 反射を抑える黒色塗装仕様です。 持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。
仕様●全長:130mm●重量(g):43●ポイント材質:超硬合金 アズワン品番65-2165-71
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm アズワン品番65-2111-62
1セット
9,110 税込10,021
翌日出荷

5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付 セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm 材質鉄、アルミ 寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150 質量(g)9800 使用圧力(MPa)0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150 アズワン品番64-7822-33 使用コンプレッサ2.2kW
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付き セット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個 材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド 粒度オフセット型砥石:#36 厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3 寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H) 質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5 穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15 回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000 電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A 最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980 コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5 最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750 材質(ケース)ポリプロピレン 砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5 最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72 適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど 外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
1セット(1セット)
21,300 税込23,430
翌日出荷