17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に 粒度#36 寸法(mm)直径125×3×22mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])11000
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に 粒度#60 寸法(mm)直径125×3×22mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])11000
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に 粒度#46 寸法(mm)直径125×3×22mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])11000
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

エスコ品番EA809YB-24 粒度24 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 砥粒A/WA 外径(mm)125
1セット(25枚)
11,400 税込12,540
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 粒度36 砥粒A/WA エスコ品番EA809YB-36
1セット(25枚)
11,400 税込12,540
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度80H 砥粒GC エスコ品番EA818AZ-1
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度80K 砥粒WA エスコ品番EA818AY-2
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度60K 砥粒WA エスコ品番EA818AY-1
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度120H 砥粒GC エスコ品番EA818AZ-2
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に 粒度#16 寸法(mm)直径125×4×22mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])11000 適合材コンクリート
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度60P 砥粒A エスコ品番EA818AX-3
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度46P 砥粒A エスコ品番EA818AX-2
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度36P 砥粒A エスコ品番EA818AX-1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
44,700 税込49,170
翌日出荷

5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付 セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm 材質鉄、アルミ 寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150 質量(g)9800 使用圧力(MPa)0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150 アズワン品番64-7822-33 使用コンプレッサ2.2kW
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷