カテゴリ

  • 研磨材(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 作業工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • アキュラ(74)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(69)
  • PRESI(42)
  • ミニター(38)
  • RS PRO(34)
  • 3M(スリーエム)(33)
  • 日本レヂボン(23)
  • 永興電機工業(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • FUJI STAR(三共理化学)(14)
  • ベルスター研磨材工業(13)
  • ウシオ(UHT)(11)
  • リューター(日本精密機械工作)(11)
  • DREMEL(ドレメル)(11)
  • イチグチ(10)
  • LUKAS(10)
  • バーテック(9)
  • アルファーミラージュ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨 クロス」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンディングクロス マジック式/5枚 EA809XXシリーズ エスコサンディングクロス マジック式/5枚 EA809XXシリーズエスコ
3,040税込3,344
1式(5枚)
翌日出荷
マジック式、木材の汚れ落とし・サビ落とし・ツヤ消し作業に
絶縁ワイヤーストリッパー エスコ絶縁ワイヤーストリッパーエスコ
12,400税込13,640
1丁
翌日出荷
1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
505税込556
1本
翌日出荷
硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)6.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4
研磨ディスク(EZロック方式) エスコ研磨ディスク(EZロック方式)エスコ
1,180税込1,298
1セット(5枚)
翌日出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0最大回転数(min-1[r.p.m])20000直径(mm)31.8
構成刃超硬カッター エスコ構成刃超硬カッターエスコ
6,070税込6,677
1本
翌日出荷
グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000
構成刃超硬カッター エスコ構成刃超硬カッターエスコ
5,560税込6,116
1本
翌日出荷
ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ
10,900税込11,990
1丁
翌日出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
カッティングホイール(EZロック方式) エスコカッティングホイール(EZロック方式)エスコ
3,370税込3,707
1枚
翌日出荷
カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。プラスチックの切断に最適。EA818E-139に取付けて使用してください。超硬コーティング。
厚さ(mm)1.1最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)38.1
カッティングホイール(EZロック方式) エスコカッティングホイール(EZロック方式)エスコ
1,940税込2,134
1セット(5枚)
翌日出荷
カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。プラスチックの切断に最適。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.1最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)38.1
クロスバフ エスコクロスバフエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
布製でスムーズな仕上がりとより光沢を出すために使用します。EZロック方式。
厚さ(mm)3直径(Φmm)25.4最大回転数(min-1[r.p.m])20000危険物の類別非危険物
高速サンダー エスコ高速サンダーエスコ
15,400税込16,940
1台
翌日出荷
二重絶縁、集じん機能併用可 クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能 マイクロスティックパッド採用 剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能 木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
仕様●電源:AC100V・220W・2.5A●回転数:11500rpm●ペーパーサイズ:クランプ式:93×228mm、マジック式:94×186mm●本体サイズ:248×93×160(H)mm●コード長:2.5m●重量:1.7kg●付属品:木工用ペーパー(#100)、マジック式木工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-13アズワン品番64-7924-96
#120/100mm ジルコフラップディスク エスコ#120/100mm ジルコフラップディスクエスコ
515税込567
1枚
翌日出荷
高い研削力を有しています。
用途一般鋼用最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
# 80/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 80/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
高い研削力を有しています。
用途一般鋼用最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
# 60/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 60/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
用途一般鋼用粒度#60穴径(Φmm)15(16)外径(Φmm)100砥粒アルミニウムオキサイド最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
# 40/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 40/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
高い研削力を有しています。
用途一般鋼用粒度#40穴径(Φmm)15(16)外径(Φmm)100砥粒アルミニウムオキサイド最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラスアズワン品番64-2269-90入数1枚
#120/100mm ジルコフラップディスク エスコ#120/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
用途ステンレス用粒度♯120穴径(Φmm)15(16)外径(Φmm)100砥粒ジルコニウム最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
# 80/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 80/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用粒度#80穴径(Φmm)15(16)外径(Φmm)100砥粒ジルコニウム最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラスアズワン品番64-2269-88入数1枚
# 60/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 60/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
用途ステンレス用最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
# 40/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 40/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用粒度#40穴径(Φmm)15(16)外径(Φmm)100砥粒ジルコニウム最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
# 36/100mm ジルコフラップディスク エスコ# 36/100mm ジルコフラップディスクエスコ
565税込622
1枚
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラスアズワン品番64-2269-87入数1枚
#8000 仕上げクロス(5枚) エスコ#8000 仕上げクロス(5枚)エスコ
3,030税込3,333
1個
当日出荷
粒度8000エスコ品番EA366DX-80
#6000 仕上げクロス(5枚) エスコ#6000 仕上げクロス(5枚)エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
粒度6000エスコ品番EA366DX-60
#3600 仕上げクロス(5枚) エスコ#3600 仕上げクロス(5枚)エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
粒度3600エスコ品番EA366DX-36
#2400 仕上げクロス(5枚) エスコ#2400 仕上げクロス(5枚)エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
粒度2400エスコ品番EA366DX-24
125x195mm 貴金属用磨きクロス エスコ125x195mm 貴金属用磨きクロスエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
貴金属など幅広い製品を磨くのに適しています。
材質綿布(研磨剤入)エスコ品番EA929DA-20寸法(mm)125×195
200x300mm クロス(錆取り&防錆) エスコ200x300mm クロス(錆取り&防錆)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤エスコ品番EA929BA-1寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら