大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
直径(mm)31.8
ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●用途:金属、鉄鋼、シャフト 木工、住宅、建材 樹脂、ゴム その他一般研磨
アズワン品番65-9253-54
1セット
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
セット内容ゴムドラム×1、研磨リング(120×5、#240×5)
軸径(Φmm)2.35
最大回転数(min-1[r.p.m])20000rpm
ドラム径(mm)Φ11
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極細目
材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ
粒度#320
寸法(mm)12×170×22
色砥石部:パープル
質量(g)17
砥石寸法(mm)12×50×6
適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。
鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。
頑丈な真鍮製ボディで、ノック式で使える便利なホルダーです。
握りやすい三角グリップです。
反射を抑える黒色塗装仕様です。
持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。
仕様●全長:130mm●重量(g):43●ポイント材質:超硬合金
アズワン品番65-2165-71
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目
材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ
粒度#46
寸法(mm)12×170×22
色砥石部:グレー
質量(g)17
砥石寸法(mm)12×50×6
適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目
材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ
粒度#220
寸法(mm)12×170×22
色砥石部:イエロー
質量(g)17
砥石寸法(mm)12×50×6
適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目
材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ
粒度#80
寸法(mm)12×170×22
色砥石部:ピンク
質量(g)17
砥石寸法(mm)12×50×6
適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目
材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ
粒度#120
寸法(mm)12×170×22
色砥石部:ブルー
質量(g)17
砥石寸法(mm)12×50×6
適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
外径(Φmm)75
仕様(フランジナット)M10
適合100mmディスクグラインダー用
エスコ品番EA809ZG-1
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])4300
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
ハードタイプ。
セット内容EA819GB-11:#100(4×8mm)、EA819GB-12:#100(5×10mm)、EA819GB-13:#100(6×10mm)、EA819GB-14:#100(7×10mm)、EA819GB-15:#100(8×10mm)、EA819GB-16:#100(10×10mm)、EA819GB-17:#100(10×13mm)、EA819GB-18:#100(10×16mm)、EA819GB-19:#100(13×13mm)、EA819GB-20:#100(13×16mm)、EA819GB-21:#100(16×16mm)、EA819GB-25:#100(13×3mm)、EA819GB-26:#100(16×4mm)、EA819GB-27:#100(20×6mm)
軸径(Φmm)3.0
粒度100(相当)
質量(g)120
最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GB-27:47700rpm、EA819GB-21、26:59600rpm、EA819GB-19、20、25:77500rpm、EA819GB-16、17、18:95400rpm、EA819GB-15:119300rpm、EA819GB-14:139200rpm、EA819GB-13:159100rpm、EA819GB-12:198900rpm、EA819GB-11:238700rpm
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタン
アズワン品番64-7932-65
入数14本
1組
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#120
直径(Φmm)40
質量(g)44.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~7600
アズワン品番64-7932-57
1本
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#120
色赤
直径(Φmm)16
質量(g)20.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])5900~19000
アズワン品番64-7932-34
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)8
粒度#100(相当)
直径(Φmm)8
質量(g)2.8
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300
アズワン品番64-7931-60
1本
¥885
税込¥974
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ