カテゴリ

  • 研磨材(66)
  • 空圧工具(7)
  • 電動工具(6)
  • 農業機械(4)
  • 清掃用品(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • アイウッド(155)
  • SHINANO(信濃機販)(124)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(123)
  • マキタ(121)
  • チップソージャパン(76)
  • SK11(76)
  • モトユキ(65)
  • 住友電工ハードメタル(53)
  • TRUSCO(52)
  • アキュラ(52)
  • ハウスビーエム(48)
  • Y'sGOD(47)
  • EFFORT(エホート)(41)
  • リューター(日本精密機械工作)(36)
  • BOSCH(ボッシュ)(36)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(36)
  • ニシガキ工業(33)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨 機」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
3,100税込3,410
1枚
翌日出荷
超硬チップ斜め埋め込みにより高い耐久性を実現。高耐久タイプのチップソー。
用途雑草、牧草、藪山数36刃厚(mm)1.8穴径(mm)25.4直径(mm)230
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
2,520税込2,772
1枚
翌日出荷
コブ付チップソー。チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。雑地・荒地の草刈りに最適。
用途雑草、牧草、藪山数36刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)230
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
2,240税込2,464
1枚
翌日出荷
シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。
用途雑草、牧草、藪山数40刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)255
精密ニッパー(ばね付) エスコ精密ニッパー(ばね付)エスコ
14,900税込16,390
1丁
翌日出荷
航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
平型軸付ブラシ エスコ平型軸付ブラシエスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)12.7適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)76線径(mm)0.3トリム(mm)長さ:25.4
ルーターアタッチメント エスコルーターアタッチメントエスコ
6,740税込7,414
1台(1個)
翌日出荷
電動ハンドグラインダーを卓上切削機に変換できます。溝彫り、縁取り、面取り加工や切削面をサンディングバンドで研磨することが可能です。コード式ロータリーツールを固定式ウッドシェイバー作業台に。
テーブル寸法(mm)203×152対応機種EA818EA-1A、EA818EE-50A、EA818EE-60A適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A
スチームクリーナーセット エスコスチームクリーナーセットエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABSアイボリー質量(g)1700消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:3気圧時間仕様噴射待ち時間:5分コード長さ(m)3ホース長さ(m)1.2使用時間(分)12加熱方式ボイラー式設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチスチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130×310×250圧力(MPa)スチーム:0.3
スチームクリーナーセット エスコスチームクリーナーセットエスコ
12,400税込13,640
1セット
8日以内出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
エアーサンダー(マジック式) エスコエアーサンダー(マジック式)エスコ
26,200税込28,820
1台
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
[充電式]ヘッジトリマー エスコ[充電式]ヘッジトリマーエスコ
32,700税込35,970
1台
翌日出荷
付属品:刃物カバー、チップレシーバー、電池パック、充電器。両刃駆動方式。電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式。より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付。刃物位置調節機能付。
全長(mm)680質量(kg)2.2刈込み幅(mm)360連続使用時間約30分バッテリー18V(リチウムイオン1500mAh)ストローク量(mm)28充電時間(分)約69サイズ(mm)180×680×171ストローク数(回/分)1800最大切断枝径(Φmm)15
190-305mmチップソー研磨機 エスコ190-305mmチップソー研磨機エスコ(1件のレビュー)
7,740税込8,514
1個
翌日出荷
仕様チップソーを草刈機に装着したまま、約5秒押し当てるだけの簡単研磨適合サイズ直径190/305mm
158mm/36T超硬チップソー(超小型) エスコ158mm/36T超硬チップソー(超小型)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
用途雑草、ツル草、造園穴径25.4mm刃厚(mm)1.75mm仕様植木の隙間や狭所での草刈に適した、超小型仕様山数36直径(mm)158
9x200mmチェーンソーヤスリ エスコ9x200mmチェーンソーヤスリエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
デプスアジャスター付で、切削刃とデプスアジャスターをそれぞれ簡単に研磨できます。
刃幅(mm)9全長(mm)200材質やすり:ダイヤモンド、柄:木刃長(mm)85
10x330mmレジンベルト(#50/10本) エスコ10x330mmレジンベルト(#50/10本)エスコ(1件のレビュー)
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。 乾式・湿式の両方に対応。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。粒度#50材質ポリエステル砥粒セラミック砥粒寸法(幅W×長さL)(mm)10×330推奨機器平面研磨機、バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー
(草刈機用) 研磨セット エスコ(草刈機用) 研磨セットエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898BE-100
230mmx64T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ230mmx64T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-9
255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用/30枚) エスコ255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用/30枚)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-62
230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用/30枚) エスコ230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用/30枚)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-61
255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-4B
255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-44
230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-43
255mmx60T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ255mmx60T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-42
230mmx54T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ230mmx54T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-41
255mmx60T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ255mmx60T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-40
255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-3B
230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-3A
230mmx60T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ230mmx60T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-39
255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-38
230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-37
255mmx40T チップソー(軽量型/草刈機用) エスコ255mmx40T チップソー(軽量型/草刈機用)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-36
230mmx36T チップソー(軽量型/草刈機用) エスコ230mmx36T チップソー(軽量型/草刈機用)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-35
255mmx40T チップソー(超軽量型/草刈機用) エスコ255mmx40T チップソー(超軽量型/草刈機用)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA898B-34
230mmx36T チップソー(超軽量型/草刈機用) エスコ230mmx36T チップソー(超軽量型/草刈機用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-33
255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
メッシュタイプで軽い
用途雑草、笹、竹エスコ品番EA898B-32山数40
255mmx64T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ255mmx64T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-10
165mm/ 60T 超硬チップソー(一般木材用) エスコ165mm/ 60T 超硬チップソー(一般木材用)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
適合材一般木材エスコ品番EA851CH-3
190mm/ 60T 超硬チップソー(一般木材用) エスコ190mm/ 60T 超硬チップソー(一般木材用)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851CH-13
255mm/50T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用) エスコ255mm/50T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851CB-7
180mm/36T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用) エスコ180mm/36T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
適合材鉄・ステンレスエスコ品番EA851CB-6
135mm/ 30T 超硬チップソー(一般金属用) エスコ135mm/ 30T 超硬チップソー(一般金属用)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851CB-53
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら