カテゴリ

  • 研磨材(410)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • 3M(スリーエム)(382)
  • NSK(ナカニシ)(96)
  • TRUSCO(79)
  • ミニター(77)
  • スーパーツール(66)
  • 水本機械製作所(62)
  • SHINANO(信濃機販)(44)
  • Axel(39)
  • サンワサプライ(38)
  • ジョー・プリンス竹下(36)
  • 3M(35)
  • 廣杉計器(35)
  • ヤナセ(柳瀬)(28)
  • LAMP(スガツネ工業)(25)
  • マキタ(25)
  • SK11(25)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
  • PFERD 馬印(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨 3m」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体コンパウンド エスコ液体コンパウンドエスコ
3,020税込3,322
1個(500mL)
翌日出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド弱アルカリ性#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応仕様細目その他【平均粒径(μ)】5~10粒度#2000危険物の類別非危険物
スチームクリーナーセット エスコスチームクリーナーセットエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABSアイボリー質量(g)1700消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:3気圧時間仕様噴射待ち時間:5分コード長さ(m)3ホース長さ(m)1.2使用時間(分)12加熱方式ボイラー式設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチスチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130×310×250圧力(MPa)スチーム:0.3
スチームクリーナーセット エスコスチームクリーナーセットエスコ
12,400税込13,640
1セット
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
ジグソーブレード(超硬チップ付) エスコジグソーブレード(超硬チップ付)エスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
Tシャンク。超硬チップ付。高速切断を目的とした設計。セメントボード等を素早くきれいに切断するために超硬チップは研磨されています。ブレードがねじれても超硬チップは脱落しにくく、長寿命。
用途石膏ボード、セメントボード用(6.4~60.3mm)厚さ(mm)1.3全長(mm)101.6山数6
エアーサンダー(マジック式) エスコエアーサンダー(マジック式)エスコ
26,200税込28,820
1台
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
[CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップセット(ISO)エスコ
28,500税込31,350
1セット
翌日出荷
各サイズ(先、中、上)3本入です
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本)材質CO-HSS入数(本)21
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
64mmx1.3m/#100 研磨紙ロール エスコ64mmx1.3m/#100 研磨紙ロールエスコ(1件のレビュー)
730税込803
1個
予約販売
粒度100エスコ品番EA366MK-100
83mm ブラシ(ナイロン製) エスコ83mm ブラシ(ナイロン製)エスコ
4,770税込5,247
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115GG-9材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/2”適合パイプ内径(Φmm)83
83mm ブラシ(ステンレス製) エスコ83mm ブラシ(ステンレス製)エスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115GG-49材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”適合パイプ内径(Φmm)83
83mm ブラシ(真鍮製) エスコ83mm ブラシ(真鍮製)エスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115GG-29材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/2”適合パイプ内径(Φmm)83
14.3mm パイプ内面研磨ヘッド エスコ14.3mm パイプ内面研磨ヘッドエスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115GF-43
11x183mm プラスチックハンドルブラシ (馬毛) エスコ11x183mm プラスチックハンドルブラシ (馬毛)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109AW-1
3.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ3.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100全長(m)30仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-330材質SUS304線径(Φmm)3仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)19.0×5.0
34mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) エスコ34mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)エスコ(1件のレビュー)
155税込171
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-51材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径2.52×34許容荷重(kg)9種類ボルト・スクリューねじ径M3線径(Φmm)2.52使用荷重(kg)9寸法A(mm)20表面処理化学研磨仕上寸法B(mm)14寸法C(mm)13
M12x22mm/Φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製) エスコM12x22mm/Φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-3材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)40取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)63ねじの呼びM12表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)22材質(取付部)アルミ合金
106x1.3mm 薄型切断砥石(10枚) エスコ106x1.3mm 薄型切断砥石(10枚)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
エスコ品番EA843XB-102
180x12.7x0.3mm// #600 ダイヤモンド鑢(極薄刃) エスコ180x12.7x0.3mm// #600 ダイヤモンド鑢(極薄刃)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
粒度600エスコ品番EA826VL-22
5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセット エスコ5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセットエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819XV-6
5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセット エスコ5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセットエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819XV-3
5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセット エスコ5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセットエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819XT
5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセット エスコ5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセットエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819XS
5本組/3mm軸 軸付砥石セット エスコ5本組/3mm軸 軸付砥石セットエスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819WG-1
12x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ12x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VP-12
6x 3mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ6x 3mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VN-6
8x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ8x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VG-8
8x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ8x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
5,940税込6,534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VG-108
6x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ6x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VD-5
16x33mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ16x33mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VC-16
5本組/3mm軸 CBNバーセット エスコ5本組/3mm軸 CBNバーセットエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819SY-38
6本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット エスコ6本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセットエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819SY-36
3本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット エスコ3本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセットエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819SY-35
3本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット エスコ3本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセットエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819SY-34
6本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット エスコ6本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセットエスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819SY-33セット内容(刃径×刃長)Φ2.9mm、2.1×7.7mm、2.2×9.0mm、5.3×0.8mm、3.5×5.8mm、3.4×9.3mm×各1本、プラスチックケース入り
10x1.6mm/3mm軸 [TiAlN]超硬カッター エスコ10x1.6mm/3mm軸 [TiAlN]超硬カッターエスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819PS-10C
3x7.0mm/3mm軸 [Coated]超硬バー エスコ3x7.0mm/3mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819PR-3B
6x5.4mm/3mm軸 [Coated]超硬バー エスコ6x5.4mm/3mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819PL-6K
3x2.7mm/3mm軸 [Coated]超硬バー エスコ3x2.7mm/3mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819PL-3K
3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー エスコ3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819PK-3K
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら