153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
660 税込726
翌日出荷

粒度#800 寸法(mm)114×140 アズワン品番64-2207-87 入数4枚
1袋(4枚)
870 税込957
翌日出荷

1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5枚)ほか
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番68-1851-29
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

1個
7,320 税込8,052
翌日出荷


低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。 多様なオプションに対応するディスクパッド装備 遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース アズワン品番65-2222-56
1台
30,600 税込33,660
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

1袋(5枚)
420 税込462
翌日出荷


粒度#80 寸法(mm)100×36.5m アズワン品番64-2207-67
1巻
19,200 税込21,120
翌日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.8 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)800 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
505 税込556
当日出荷

粒度#180 寸法(mm)100×36.5m アズワン品番64-2207-61
1巻
18,200 税込20,020
翌日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

粉塵、溶接作業における高温・多湿環境での使用に適しています。 排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ首・後頭部がけタイプ 機能排気弁付き エスコ品番EA800MJ-32 形状カップ型 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
9,490 税込10,439
翌日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-52 セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本) リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)800 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
715 税込787
当日出荷

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

1巻
6,800 税込7,480
翌日出荷

1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

1巻
6,410 税込7,051
翌日出荷

1巻
6,520 税込7,172
翌日出荷

1巻
6,520 税込7,172
翌日出荷

1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

粒度#8000 寸法(mm)114×140 アズワン品番64-2207-88 入数4枚
1袋(4枚)
870 税込957
翌日出荷

1個
505 税込556
翌日出荷

1個
505 税込556
翌日出荷

1個
505 税込556
翌日出荷

1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

1個
505 税込556
翌日出荷

1個
505 税込556
翌日出荷

1個
505 税込556
翌日出荷

関連キーワード