743件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

1個
1,920 税込2,112
当日出荷

材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)255 植付(mm)90 エスコ品番EA109B-21 タイプ3行 線径(Φmm)0.3 材質(柄部)
1個
290 税込319
当日出荷

錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。 材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)180 毛丈(mm)17 寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57 エスコ品番EA109ED-1 適合材金属など
1個
815 税込897
当日出荷

1個
815 税込897
当日出荷

1個
1,270 税込1,397
当日出荷

高さ(mm)8 直径(Φmm)6 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AH-11 材質ステンレス タイプエンド型 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

1個
945 税込1,040
当日出荷

先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など 材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)180 植付(mm)57 付属品スクレーパー エスコ品番EA109EB-1 タイプ5行
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

1個
2,060 税込2,266
当日出荷

材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)180 寸法・サイズ(mm)ブラシ:35 エスコ品番EA109DG
1個
515 税込567
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
当日出荷

適合材ステンレス包丁刃 エスコ品番EA912HF-3
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

ブラシ先を収納することができます
全長(mm)173 材質(本体)PP 質量(g)23 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)42 材質(ブラシ部)ステンレス 毛幅(mm)7 アズワン品番64-2194-02
1個
920 税込1,012
当日出荷

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
全長(mm)225 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)17 材質(ブラシ部)ステンレス 行数2行 ブラシ寸法(mm)40×85
1本
1,650 税込1,815
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)外径:75、線径1:0.35 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

1個
2,310 税込2,541
当日出荷

直径(Φmm)8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AH-12 材質ステンレス 高さ(mm)10 タイプエンド型 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
880 税込968
当日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
全長(mm)225 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)17 材質(ブラシ部)ステンレス 行数3行 ブラシ寸法(mm)50×95
1本
2,030 税込2,233
当日出荷

軸径(Φmm)3 直径(Φmm)25 エスコ品番EA819AJ-16 回転数10000rpm(最大) 線径(mm)0.1
1個
815 税込897
当日出荷

柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。
全長(mm)200 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(ハンドル)スチール
1本
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
835 税込919
翌日出荷


1個
540 税込594
当日出荷

1個
860 税込946
当日出荷

1個
610 税込671
当日出荷

ダブルねじり、ダブルステム型。
用途EA109CH用 材質ステンレス 全長(mm)約100 ねじNo.12-24NC
1本
2,560 税込2,816
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
610 税込671
当日出荷

1個
610 税込671
当日出荷

1個
445 税込490
当日出荷

1枚
6,700 税込7,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
745 税込820
当日出荷

エスコ品番EA115GG-46 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)64
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

外径(mm)150 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)20 線径(mm)0.3 エスコ品番EA818-213 材質ステンレス
1個
6,220 税込6,842
翌日出荷

X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、高い要求に応えます
用途ステンレスの切断作業 仕様●粒度:#46●外径(mm):125●厚み(mm):1.6●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/s アズワン品番65-2234-02
1枚
490 税込539
翌日出荷

材質(ブラシ部)ステンレス 寸法・サイズ(mm)35×200 仕様3列7行 エスコ品番EA109DE-7A
1個
585 税込644
翌日出荷

ブラシ径(Φmm)39 エスコ品番EA115GG-42 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)38
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

エスコ品番EA115GG-56 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)127
1個
9,990 税込10,989
翌日出荷

エスコ品番EA115GG-53 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)108
1個
9,550 税込10,505
翌日出荷