カテゴリ

  • 空圧工具(18)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(28)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(113)
  • TRUSCO(66)
  • ビアックス(59)
  • SHINANO(信濃機販)(54)
  • コンパクトツール(43)
  • 大和製砥所(42)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(41)
  • 空研(32)
  • RS PRO(30)
  • コバルテック(28)
  • ウシオ(UHT)(27)
  • エス・ピー・エアー(23)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(21)
  • イチグチ(20)
  • ヤナセ(柳瀬)(19)
  • Axel(19)
  • 東空販売(18)
  • 高島産業(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨工具 エアー」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクエアー・台付(2級) エスコスクエアー・台付(2級)エスコ
7,850税込8,635
1個
翌日出荷
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上。一般工作用 厳密精度は保持できません。木箱入。
エアーサンダー(マジック式) エスコエアーサンダー(マジック式)エスコ
26,200税込28,820
1台
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー エスコ14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダーエスコ
51,000税込56,100
1台
翌日出荷
付属品カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120)全長(mm)427質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)620ベルト寸法(mm)20×520(#60・#80・#120)吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-7822-77使用コンプレッサ2.2kW
2,000rpm/175mm エアーポリッシャー エスコ2,000rpm/175mm エアーポリッシャーエスコ
22,100税込24,310
1台
当日出荷
アズワン品番64-7822-76
13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式) エスコ13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式)エスコ
15,500税込17,050
1台
翌日出荷
仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)質量(g)500使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)145騒音レベル(dB(A))80.6吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-7822-75パッドサイズ(mm)75×82使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
18,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー エスコ18,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダーエスコ
26,700税込29,370
1台
翌日出荷
全長(mm)396質量(g)960空気消費量(L/min)280ベルト寸法(mm)20×520吸入口サイズ1/4"アズワン品番64-2198-42使用コンプレッサ2.2kw以上
18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー エスコ18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダーエスコ
20,000税込22,000
1台
翌日出荷
ワンタッチでベルト部の角度を変更できます
全長(mm)325質量(g)770使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)250ベルト寸法(mm)10×330吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-41使用コンプレッサ2.2kW以上
10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式) エスコ10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式)エスコ
25,600税込28,160
1台
翌日出荷
全長(mm)184質量(g)740使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)212取付け方法マジック式吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-39使用コンプレッサ5HP以上
18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー エスコ18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダーエスコ
41,000税込45,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA163KA
16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー エスコ16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダーエスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA163HC
18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー エスコ18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダーエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA163HA
16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式) エスコ16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
全長(mm)153質量(g)800パッドサイズ(Φmm)75使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000エスコ品番EA162A-2
14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式) エスコ14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)エスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA162A
サンドブラスティングガン エスコサンドブラスティングガンエスコ(2件のレビュー)
9,630税込10,593
1台
翌日出荷
適合粒度16~180(サンド)エスコ品番EA127BB寸法(mm)175(H)×210(L)質量(g)600能力1kg(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)140ノズル口径(Φmm)4所要圧縮機(kw)0.75以上吸入口サイズ1/4inchPT
サンドブラスティングガン エスコサンドブラスティングガンエスコ(5件のレビュー)
12,500税込13,750
1組
当日出荷
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
エアーサンダー エスコエアーサンダーエスコ
16,500税込18,150
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75、125(ディスク)エスコ品番EA162DC全長(mm)150質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.64ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)空気消費量(L/min)115所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
エアーベルトサンダー エスコエアーベルトサンダーエスコ(3件のレビュー)
16,200税込17,820
1個
当日出荷から翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
125mmエアーサンダー エスコ125mmエアーサンダーエスコ
45,400税込49,940
1個
翌日出荷
小型・軽量で長時間作業もラクラク低騒音、低振動非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業仕様マジックペーパー適合替ペーパー:EA809XE-1~10エスコ品番EA162KK寸法(mm)使用ペーパー:75×110全長(mm)153質量(g)700全高(mm)72空気消費量(L/min)200所要圧縮機(kw)2.2ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3使用ホース(mm)6.5
エアーアングルグラインダー エスコエアーアングルグラインダーエスコ
30,400税込33,440
1個
翌日出荷
用途錆落し、研磨等に無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)170エスコ品番EA162DA全長(mm)220質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.58所要圧縮機(kw)2.2適合砥石サイズ直径:100、穴径:16吸入口サイズ1/4inchPT
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら