カテゴリ

  • 研磨材(7)
    • 研磨シート(1)
    • ハンディタイプ(2)
    • クッションパット(2)
  • 電動工具(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 清掃用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SOFT99(5)
  • 3M(スリーエム)(34)
  • KOVAX(コバックス)(2)
  • ビッグ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ST-TOOLS(2)
  • TRUSCO(1)
  • コンパクトツール(4)
  • RS PRO(33)
  • SHINANO(信濃機販)(11)
  • FUJI STAR(三共理化学)(9)
  • 日本レヂボン(9)
  • 永興電機工業(9)
  • PFERD 馬印(9)
  • ビアンコジャパン(8)
  • CAMDENBOSS(8)
  • 3M(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨用パッド」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替パッド(ハード) エスコ替パッド(ハード)エスコ
1,910税込2,101
1セット(3枚)
翌日出荷
EA928AG-701用。木材の表面削り、金属および金属溶接部の研磨に。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。
材質酸化アルミ(#80)直径(Φmm)63.5
替パッド(ソフト) エスコ替パッド(ソフト)エスコ
1,910税込2,101
1セット(3枚)
翌日出荷
EA928AG-701用。金属の研磨に。汎用的な洗浄用途で長寿命。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。
材質アクリル樹脂直径(Φmm)63.5
スチームクリーナーセット エスコスチームクリーナーセットエスコ
11,600税込12,760
1個
8日以内出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABSアイボリー質量(g)1700消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:3気圧時間仕様噴射待ち時間:5分コード長さ(m)3ホース長さ(m)1.2使用時間(分)12加熱方式ボイラー式設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチスチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130×310×250圧力(MPa)スチーム:0.3
スチームクリーナーセット エスコスチームクリーナーセットエスコ
12,400税込13,640
1セット
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
サンダー(ソフトグリップ付) エスコサンダー(ソフトグリップ付)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)
材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレスパッドサイズ(mm)90×175
AC100V/300W マルチツールセット エスコAC100V/300W マルチツールセットエスコ
34,400税込37,840
1セット
8日以内出荷
(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプアズワン品番65-9305-76
ウレタンバフ(マジック式) エスコウレタンバフ(マジック式)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
最終仕上げ研磨用。低反発のウレタンパッドを入れることで安定した研磨作業が可能。ギアー・ダブルアクションポリッシャーに適した設計です。マジック式。
材質ウレタン寸法(mm)160×30
ウレタンバフ(マジック式) エスコウレタンバフ(マジック式)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
キズ消し、ツヤ出し研磨用。低反発のウレタンパッドを入れることで安定した研磨作業が可能。ギアー・ダブルアクションポリッシャーに適した設計です。マジック式。
材質ウレタン寸法(mm)160×30
ポリッシングセット エスコポリッシングセットエスコ
1,190税込1,309
1セット
翌日出荷
鏡面精密研磨セット エスコ鏡面精密研磨セットエスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セット・「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能に・エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます・
セット内容研磨剤80ml、精密研磨パッド(大)×1個、精密研磨パッド(小)×1個、コンパウンド専用スポンジ×1個・研磨材、石油系溶剤、界面活性剤危険物の類別非危険物
[EA809PX-41用] 研磨セット エスコ[EA809PX-41用] 研磨セットエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]研磨セット 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨硬い樹脂材の研磨、磨き塗装面、金属面の研磨(研磨ペーパー)
仕様●セット内容:エクステンションバー(80mm)×1Φ30mm用ディスクパッド×1スポンジ3種(ソフト・ノーマル・ハード)研磨ペーパー(#1000・#2500 各12枚)アズワン品番65-2222-66
AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャー エスコAC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャーエスコ
30,600税込33,660
1台
翌日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。 多様なオプションに対応するディスクパッド装備 遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケースアズワン品番65-2222-56
ポリッシャー(充電式) エスコポリッシャー(充電式)エスコ
68,300税込75,130
1台
翌日出荷
コンパクトボディで高トルク研磨 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mmアズワン品番65-2222-31
ポリッシャー(充電式) エスコポリッシャー(充電式)エスコ
61,400税込67,540
1台
翌日出荷
小型軽量で安定した磨きが可能 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 補助ハンドル、左右取り付け可 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400アズワン品番65-2221-67
研磨こて(パッド2種セット) エスコ研磨こて(パッド2種セット)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
タイルの研磨用こてです。ハードソールとソフトソール、それぞれ1個ずつ入っています。
研磨こて(パッド2種セット) エスコ研磨こて(パッド2種セット)エスコ
730税込803
1個(2個)ほか
翌日出荷
研磨用こての交換用パットです。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら