5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 粒度2000 サイズ(mm)230×280 エスコ品番EA366C-200 適合材金属、木工
1セット(5枚)
680 税込748
当日出荷

[EA809PX-41用]ディスク研磨ペーパー 塗装面、金属面の研磨
1セット(12枚)
1,440 税込1,584
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド。中性~弱アルカリ性。#1000~#1500のペーパー目除去から、ある程度のツヤ出しまで可能です。切れ味抜群の特殊研磨材を使用したコンパウンド
用途深いキズ取り~中間仕上げまで#1000~1200のスクラッチキズに対応 仕様中目 使用方法1.ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2.使用前に容器ごと良く振ってください。3.作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4.バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。 粒度#1000 粒径(μm)平均10~15 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
3,020 税込3,322
翌日出荷

集じん機能付。ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速 アズワン品番65-3892-85
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプ アズワン品番65-9305-76
1セット
34,400 税込37,840
翌日出荷