シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。
ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。
用途一般鋼用
エスコ品番EA843XA-305
厚さ(mm)2.8
質量(kg)2.36(5枚1パックあたり)
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)305
最大回転数(min-1[r.p.m])4300
主要切断材料一般鋼
研削材A/WA
1箱(5枚)
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適
クイックバイス機構付き
切込深さの調整が可能なストッパボルト付き
砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き
ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
アズワン品番64-7939-78
1台
¥34,600
税込¥38,060
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)
質量(kg)1.5
穴径(Φmm)15
電流(A)6.6
電圧(V)AC100
消費電力(W)640
回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径M10×1.5
1セット(1セット)
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
関連キーワード