●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃
●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm
●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別非危険物
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
ガラス飛散防止シート、地震・台風によるガラスの飛散防止に、UVを99%カットしながら、地震や台風によるガラスの飛散を防止するシートです。密着用ヘラ付
フロートガラス、カラーガラス、装飾ガラスのカットに。
全長(mm)140
適合板厚(mm)3~6
刃角(°)135
材質(刃)カーバイド
材質(ハンドル)金属
1本
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
エスコ品番EA720XG-2A
材質プラスチック
厚さ(mm)20(突起部分を除く)
質量(g)約253
測定範囲(mm)反射を利用する時:2~25、挟んで測定時:1~120
外寸(mm)270×315
内寸(mm)190×240
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
六角レンチ(1.3mm)付。
用途EA845AJ用替刃。
角度(°)【ホイール】138
切断板厚(mm)3~12
入数(個)1
1個
¥8,550
税込¥9,405
翌日出荷
目盛り付長さはハンドルを上下にスライドさせて調整できます。ガラス板を同じ寸法のサイズに続けてカットする際に便利です。
●全長…180mm
●プラスチックハンドル
●可能板厚…2~12mm
●30°回転
●オイル別売(EA845-2)
エスコ品番EA845AD
材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト
全長(mm)180
質量(g)約112
ハンドル径(Φmm)12
刃径(Φmm)3
角度(°)【ホイール】145
切断能力10000m(距離換算)
切断板厚(mm)3~6
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
1個
¥6,560
税込¥7,216
3日以内出荷
1個
¥6,560
税込¥7,216
3日以内出荷
1個
¥6,560
税込¥7,216
3日以内出荷
雨・雪・泥水をはじき、雪・霜の凍結を防ぐ。 雨天高速走行時ノーワイパーで走行可能(60km/h以上)。
使用場所ガラス
商品タイプ本体
液性中性
エスコ品番EA922AB-26
1個
¥4,040
税込¥4,444
当日出荷
1本
¥9,600
税込¥10,560
欠品中
積み重ね出来るフタ形状(※同径フタの場合)。指かかりがよく、つかみやすさに配慮。しっかり密閉できるパッキン付。
ガラスをカットする際のテーブルクロスとして。フェルトの生地としても使えます。
材質フェルト
厚さ(mm)4
寸法(mm)2000×1000
1枚
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
円切り用。
全長(mm)650
直径(Φmm)【吸盤】50
能力【円切り】72~1200
適合板厚(mm)3~6
刃角(°)130
材質(刃)スチール
ベース径(Φmm)307
1個
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
全長(mm)141
質量(g)79
刃径(Φmm)3
角度(°)【ホイール】158
切断能力10000m(距離換算)
適合板厚(mm)10~25
切断板厚(mm)10~25
刃角(°)158
材質(刃)カーバイト
材質(ハンドル)プラスチック
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
ガラス面を傷つけず、油膜や被膜を簡単に除去。
中性タイプで作業性がよい。
使用場所ガラス
商品タイプ本体
液性中性
エスコ品番EA922AB-24
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
用途ステンドグラス等薄物細工用
材質強化アルミニウム
全長(mm)200
質量(g)230
板厚(mm)(可能)5
1丁(1丁)
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
ヘラ付。透明タイプ。UV加工で紫外線も大幅カット。窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐことが出来ます。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)960×1800
1巻
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐ事が出来ます。UV加工で紫外線も大幅カット。ヘラ付。透明タイプ。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
種類その他プライヤ
全長(mm)160
エスコ品番EA537GS
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
エスコ品番EA845BB
材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック
全長(mm)175
色青色
質量(g)約26
刃径(Φmm)3
切断能力10000m(距離換算)
切断板厚(mm)3~6
刃先角度(°)138
1個
¥5,160
税込¥5,676
当日出荷
バーは根元から可動します。刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)660
質量(kg)1
直径(Φmm)120(吸盤)
高さ(mm)100
材質(本体)アルミ
適合板厚(mm)10~25
切断能力(Φmm)【円切】200~1200
材質(刃)超硬
アズワン品番65-2234-07
1丁
¥64,900
税込¥71,390
3日以内出荷
材質は本体が真鍮。刃はステンレス。オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。替刃はEA845AJ-1。
全長(mm)180
角度(°)ホイール:138
板厚(mm)可能:3~12
1本
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
クロス・スポンジ付
白・ソリッド・メタリックなど全ての塗装に使用可
EA922AB-32Aとの相乗効果で塗装面に深みのあるツヤとすばらしい光沢を甦らせ長期間保護
使用場所ガラス
商品タイプ本体
エスコ品番EA922AB-29A
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
特殊スポンジと本剤の効果で、一度の作業で油膜を落とし撥水の被膜を形成します。
成分定着の為、本剤を塗布し、拭き上げ、空拭き後は、約2時間水気は避けてください。
表面硬化時間約20分間は、ワイパーを動かさないでください。
仕様●内容量:200ml●セット内容:マジカルコートGクリアー200ml施行用専用スポンジ取扱説明書●成分:特殊ケイ素化合物・IPA・その他
アズワン品番68-1862-81
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
仕様●内容量:70mL●材質:フッ素系撥水剤、酸、イソプロピルアルコール●形式:塗布型・ボトルタイプ●用途:自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用●フッ素パワーでクリアーな視界が約1年間!●キャップを外してそのまま塗れる!手を汚さず手軽にコーティング●塗り込みタイプならではの超強力な水ハジキパワー!
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9311-03
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
危険物の性状水溶性
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌々日出荷
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ