22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,950 税込3,245
当日出荷

1個
4,150 税込4,565
当日出荷

1個
3,120 税込3,432
当日出荷

1個
3,720 税込4,092
当日出荷

1個
2,860 税込3,146
当日出荷

1個
2,460 税込2,706
7日以内出荷

1個
3,360 税込3,696
当日出荷

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)4.5 呼び径65(塩ビ管) 最高使用圧力(MPa)0.75 外径(Φmm)76 アズワン品番64-7858-67 入数1本
1本
6,920 税込7,612
翌日出荷

1個
3,160 税込3,476
当日出荷

1個
4,260 税込4,686
当日出荷

1個
3,150 税込3,465
当日出荷

1個
5,410 税込5,951
当日出荷

1個
2,660 税込2,926
当日出荷

1個
4,130 税込4,543
当日出荷

1本
7,590 税込8,349
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,430 税込3,773
当日出荷

ハケ付。
用途耐衝撃性硬質塩ビ管用 エスコ品番EA935CB-0.5 透明 使用温度(℃)0~60 内容量(g)500 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷

アルミ製ボディで軽量タイプ 硬質塩化ビニール管、PE管、ラバーホース等の切断が可能です。
仕様●全長:255mm●切断能力:Φ12~63mm●材質:本体:アルミ合金ブレード:スチール
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途銅管用 (内径面取り専用) 材質アルミ 質量(g)170 仕上シルバー焼付塗装 サイズ(mm)43×60.5 適合管外径(Φmm)3~22
1個(1個)
3,870 税込4,257
4日以内出荷

仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用) 全長(mm)255 質量(kg)2.15 適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管 アズワン品番64-7833-30
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷


ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)