「硬質塩化ビニール 接着剤」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール
材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
色グレー
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1
可使時間(分)2(23℃)
完全硬化時間1日(23℃)
硬化時間(時間)実用:1(23℃)
粘度(Pa・s)900~1500
危険物の類別非危険物
1本
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
ハケ付。
用途耐衝撃性硬質塩ビ管用
エスコ品番EA935CB-0.5
色透明
使用温度(℃)0~60
内容量(g)500
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌々日出荷
可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない)
本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着に
エスコ品番EA934-1
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修
主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック
エスコ品番EA934AA-5A
タイプ2液混合
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。
EA305MB用。
JAIAF☆☆☆☆。
食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に
色白色半透明
エスコ品番EA305MD-1
長さ(mm)203
直径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。
EA305MB用。
食品衛生法準拠。
JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に
色白色半透明
エスコ品番EA305MD-3
長さ(mm)203
直径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
仕様塩ビシート天板天板は、パーチクルボードに塩ビシートを貼っていますので衝撃に強く重作業に適しています。ペダル操作で固定式が移動式になります。操作しやすいペダル位置と軽い操作力により業務がはかどります。バイスの取付にも対応できます。レイアウト変更と運搬に最適です。
色天板:グリーン本体:アイボリー
構造【天板】芯材:パーチクルボード、表面:合板、天板:塩ビシート2mm厚貼り、エッジ:硬質エッジ(接着)
型番SXRP-1875-GI
天板厚さ(mm)37
キャスター種類固定×2個、自在×2:ストッパー付
アズワン品番65-2293-24
1台
¥190,200
税込¥209,220
7日以内出荷
関連キーワード