35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック
1,800 税込1,980
当日出荷

1パック
1,550 税込1,705
当日出荷

1パック
1,340 税込1,474
欠品中

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(10個)
1,080 税込1,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
1個
790 税込869
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用荷重(kg)16 エスコ品番EA781GB-12 材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ> 寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ88×13.5 使用温度(℃)60以下 入数2個 ねじサイズM8
1個(2個)
22,800 税込25,080
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ66×8 使用温度(℃)60以下 入数2個 ねじサイズM5
1個(2個)
15,000 税込16,500
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ43×6 使用温度(℃)60以下 入数2個 ねじサイズM4
1個(2個)
9,950 税込10,945
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ22×6 使用温度(℃)60以下 入数2個 ねじサイズM4
1個(2個)
6,790 税込7,469
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ20×6 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ20×6 穴径(Φmm)4.5 使用温度(℃)80以下
1個
530 税込583
当日出荷

材質スチール、エラストマー、ネオジウム磁石 質量(g)19 耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3 面径(mm)Φ24 口幅(mm)20 アズワン品番64-2265-19
1個
715 税込787
当日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-14 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-13 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-18
1個
10,200 税込11,220
欠品中


仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径) 吸着力(N)200(20kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石 寸法(mm)縦50×横25 耐荷重(kg)約2.5、天井方向:約2 面径(mm)Φ25 口幅(mm)16 アズワン品番64-2265-25
1個
620 税込682
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-17
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-16
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

フック部が180度回転します
材質本体:スチール(クロムメッキ仕上げ)、フック:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ネオジウム磁石(N35) 寸法(mm)Φ29×5 質量(g)40 口幅(mm)11
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×7 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM5
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-15 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ20×6(フック込:22) 吸着力(N)137(14kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×7 穴径(Φmm)4.5 使用温度(℃)80以下
1個
830 税込913
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-16 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ20×6 吸着力(N)140(14kgf) 使用温度(℃)80以下 入数1個
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石 寸法(mm)縦50×横25 耐荷重(kg)約2.5、天井方向:約2 面径(mm)Φ25 口幅(mm)16 アズワン品番64-2265-40
1個
620 税込682
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×7(フック込:23) 吸着力(N)196(20kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

フック部は錆に強いステンレス素材です。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:H3050●耐荷重(kg):1(取付面に対し水平方向)2(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体/ABS樹脂ヨーク/防錆処理鉄板磁石/ネオジウム磁石フック/ステンレススチール●サイズ:31×65×36mm アズワン品番68-1844-78
1箱(20個)
5,900 税込6,490
翌日出荷

フック部は錆に強いステンレス素材です。
仕様●耐荷重:1kg(取付面に対し水平方向)2kg(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体:ABS樹脂ヨーク:防錆処理鉄板磁石:ネオジウム磁石フック:ステンレススチール●サイズ:300×50×33mm●重量(パッケージ含む):118g●入数:1個 アズワン品番65-2193-13
1パック
990 税込1,089
翌日出荷