「磁石 フック」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石
口幅(mm)17
特性超強力
フック部は360度回転します。
事務所等でのアイテムの吊り下げに
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
傷つきにくい&錆びにくいラバーマグネット使用。磁石の力でビタッと付くので、設置も位置変更も簡単に出来ます。ラックにはスリットが付いているので衛生的です。
材質本体・フック:ABS樹脂、バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、ラバーマグネット
質量(g)462
耐荷重(kg)ラック:2.5 フック1個:0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×66×98
口幅(mm)15
可動範囲(mm)フック:280
トレー寸法(mm)290×52×44(H)
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。
材質フェライト磁石
寸法(mm)面:52
質量(g)80
耐荷重(kg)7
口幅(mm)17
フック寸法(mm)52
特性普通
関連キーワード
1
2
3
次へ