「磁石 両面」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石
厚さ(mm)0.3
サイズA4
質量(g)74
外寸(mm)342×233
収納寸法(mm)300×214
アズワン品番64-2264-77
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質フェライト磁石、ニッケル
寸法(mm)330×25×20
吸着力(kg)3.6/cm
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
JIS1級品
両面目盛
455mmピッチスタッドマーク付
ショックアブソーバー付
4点鋲&0点補正移動爪
ダブルブレーキ
ストッパー付
クイックホルダー式
強力ネオジム磁石付爪
フィット感を追求したエラストマーカバー
爪や建材を傷つけないフックプロテクター
鉄骨構造物の測定、金属加工、看板設置工事に便利
読み取りやすい乱反射防止テープは、鉛筆で文字の書込み可能
仕様●全長:5.5m●幅:25mm●重量(g):318●テープコーティング:シリカコート●材質:テープ・バネ:スチールカバー:エラストマー樹脂ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様両面目盛
アズワン品番65-2169-50
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
付属品:両面テープ×2枚 厚さ調整パッド(3mm・5mm/各4個)木ネジ×4本 ※壁面に取り付ける際に付属のねじが取り付ける壁に適しているかご確認ください。適していない場合は別途市販の適したねじをご購入ください。Apple iPad・iPadminiや7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に適しています。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W55×D21×H150.5mm●材質:本体/ABS樹脂●重量:24g●出荷形態:組立出荷
アズワン品番65-9281-13
1台
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
仕様強力ネオジウム磁石採用補助プレート2枚、両面テープ2枚付
材質本体:ABS、アルミ、スチール脚部:ポリカーボネイト、合成ゴム
ベース寸法(mm)56×575
パイプ長(mm)185
適合範囲(mm)5~120
1個
¥8,540
税込¥9,394
当日出荷
材質本体:オレフィンシート、芯材:1.2mm厚PPシート、ポケット:両面透明シート、ネオジウム磁石4個使用
色表:ブルー、裏:ライトグレー
サイズA4
質量(g)110
外寸(mm)223×317
アズワン品番64-2264-75
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
関連キーワード