52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CoolBox XTやCoolBox 2XT用で、高いチューブモジュールを使用するときにボックスの高さを延長することができます。このカラーは磁石で固定するタイプで、本体に簡単に取り付けることができます。
仕様●型番:G-1005-A●サイズ(mm):Φ100×500●重量(kg):2.8●材質:再生プラスチック アズワン品番65-3886-88
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

強力なマグネット付。工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。
材質ネオジウム磁石 (N35) 吸着力(N[kgf])9.07 ねじ穴(Φmm)7×6
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-16 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-15 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-14 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-13 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-17 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ60×15 質量(g)243 穴径(Φmm)8.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番64-7922-62 入数1個 ねじサイズM8 吸着力(kg)115
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ60×15 質量(g)243 穴径(Φmm)8.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番64-7922-64 入数1個 ねじサイズM8 吸着力(kg)115
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ60×15 質量(g)243 穴径(Φmm)8.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番64-7922-63 入数1個 ねじサイズM8 吸着力(kg)115
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ60×15 質量(g)243 穴径(Φmm)8.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番64-7922-60 入数1個 ねじサイズM8 吸着力(kg)115
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ60×15 質量(g)243 穴径(Φmm)8.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番64-7922-65 入数1個 ねじサイズM8 吸着力(kg)115
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-40
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-37
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-43
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-35
1個
690 税込759
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-41
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

銅メッキ仕上げ アイボルトとナット付き
仕様●吸着力:22kg●サイズ(W×D×H)mm:19×50×26●取付穴径:6mm●重量:181g●材質:フェライト磁石、銅 アズワン品番65-2220-12
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):37●サイズ(mm):100×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-42
1個
4,070 税込4,477
当日出荷

強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプキャッチタイプ 種別マグネット式 付属品取付ビス エスコ品番EA951FA-40 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6 シルバー 質量(g)220 仕上二ケルメッキ
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

1個
2,140 税込2,354
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,870 税込4,257
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

1個
1,470 税込1,617
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-17
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-18
1個
10,200 税込11,220
欠品中

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-16
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。永久磁石を使用しているので、停電による危険がありません。スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持。4つの磁極で確実に吸着。一般的なリフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトースーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。屋内専用。防水構造ではありません。
質量(kg)6 使用温度(℃)-20~+50 吊上能力(kg)平鋼:80 丸鋼:60 ハンドル長さ(mm)125 丸鋼使用可能範囲(Φmm)適用範囲:80~300 対象つり上げ:鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。 板厚25mm未満では吸着力が低下します。 アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。 サイズ(mm)112×96.4×155(H) 穴径(mm)フック:35 湿度(%)85RH以下(結露のないこと)
1台
64,000 税込70,400
翌日出荷

マグネット付。壁面に掲示したまま記入できます。清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示や工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適。A4サイズの用紙がスライドで差し込めます。用紙の四隅を固定するので折れずに掲示可能。用紙は2~3枚程度を一度にはさめます。裏面のマグネットでスチール面に設置できます。四隅の取り付け用の穴をフックに掛けて掲示することもできます。はさんだ用紙をしっかり固定でき、縦向きでも横向きでも使用可能です。
材質再生PET・ゴム磁石 質量(g)96.6 規格A4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×2 (折り曲げ部分:20) 用紙寸法(mm)297×210
1セット(5枚)
3,440 税込3,784
翌日出荷

付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明 材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石 全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227) 質量(g)約600 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)3 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh ケーブル長(m)充電:1.8 入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター) 光源LED球1灯 色温度5700K 使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き) 照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m) 充電電圧(V)USB 5/1A 充電時間(時間)2.5 充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります) 明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66 防水保護等級IP67 連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ13×4.5 穴径(Φmm)3 使用温度(℃)80以下
1個
220 税込242
当日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×7 穴径(Φmm)4.5 使用温度(℃)80以下
1個
830 税込913
欠品中