ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石
口幅(mm)17
特性超強力
フック部は360度回転します。
事務所等でのアイテムの吊り下げに
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
錆びに強いステンレス針使用。マグネット付。4通りの使用方法、部材に引っ掛けて使用、釘などに引っ掛けて使用、金属の垂直面に磁石で使用、木部に針を刺して使用。
寸法(mm)20×9×63
入数(個)2
1個(2個)
¥525
税込¥578
翌日出荷
関連キーワード