8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貴金属など幅広い製品を磨くのに適しています。
材質綿布(研磨剤入) エスコ品番EA929DA-20 寸法(mm)125×195
1個
930 税込1,023
翌日出荷

化学床、白木床用の表面保護および艶だし 水性 作業性に優れ、塗布作業が容易です。 ポリシャーで磨くことにより、深みのある光沢に仕上がります。 環境ホルモン不使用製品です。
液性アルカリ性 エスコ品番EA920LE-31 標準使用量280m2/L 希釈原液使用
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

EA928AG-701用。硬質素材の磨きに。頑固な汚れを素早く強力に磨く、長寿命タイプ。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。
材質シリコンカーバイド (#120) 直径(Φmm)63.5
1セット(3枚)
1,910 税込2,101
翌日出荷

前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付 アズワン品番65-3892-72
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

ハンドルとヘッドの組み合わせで、様々な清掃を効率的に行えます。軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。軽量で扱いやすいアルミ製ハンドル。【モップのヘッド交換】 装着/軽くボタンを押すだけで、ハンドルとモップを固定できます。 リリース/両側のボタンを同時に押すと簡単にモップが外れます。特許登録済み
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO657-00LU-MB●商品名:プロテックフリーハンドルタッチワン アルミ●用途:ヘッドを組み合わせて、拭く・水切り・磨く・ワックス塗布・除塵・掃くなどいろんな作業に●全長:1500mm●幅:90mm●重量:430g●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ22mm) ヘッド、グリップ/PP アズワン品番68-1864-59
1本
2,480 税込2,728
翌々日出荷

エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 外径(mm)125 粒度80 砥粒特殊砥粒 基材紙、裏面にマジック加工 適合EA162KJ-2、EA162PB用 エスコ品番EA162KW-80 種別マジック式 直径(Φmm)125 接着剤R/R
1箱(50枚)
5,130 税込5,643
翌日出荷

エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 外径(mm)125 粒度60 砥粒特殊砥粒 基材紙、裏面にマジック加工 適合EA162KJ-2、EA162PB用 エスコ品番EA162KW-60 種別マジック式 直径(Φmm)125 接着剤R/R
1箱(50枚)
5,560 税込6,116
翌日出荷

エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 外径(mm)125 粒度40 砥粒特殊砥粒 基材紙、裏面にマジック加工 適合EA162KJ-2、EA162PB用 エスコ品番EA162KW-40 種別マジック式 直径(Φmm)125 接着剤R/R
1箱(50枚)
5,880 税込6,468
翌日出荷