片面印刷
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:最大積載荷重●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2304-39
1枚
¥660
税込¥726
当日出荷
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:無地●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-76
1枚
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:150kg●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-73
1枚
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:200kg●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-74
1枚
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:250kg●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-75
1枚
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
ハンドルが折り畳める軽量ミニタイプ。揚げ降ろしする荷物と一緒に車に積み込む際に便利です。フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。過負荷防止装置がついており荷重オーバーの時は上昇しません。レリーズハンドルにスプリングバック機構が付いており手を放すだけで下降が停止します。(手で締め直しが必要です)早送り装置付。
1台
¥84,000
税込¥92,400
翌日出荷
仕様ノーパンクタイヤ
材質スチール
寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)
質量(kg)14.6
容量(L)約50
型番181022
荷台寸法(mm)680×770
タイヤ外径(mm)365
積載均等耐荷重(kg)100
1台
¥16,200
税込¥17,820
当日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
エスコ品番EA986RP-82
材質スチール(リム)
車輪径(Φmm)82
車輪幅(mm)100
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
仕様片面使用型(片面使用型製品)表面と裏面で形状の異なるパレットです。表面は荷物の積載用にフラット形状。裏面は「田」の字形状になっています。裏面の「田」の字はハンドリフトのキャスター逃げ孔として機能し、ハンドリフトでの搬送が可能です。強度を保持しつつ、軽量化を図ったパレットです。(4方差し製品)4方向からフォークリフトの爪が差し込めるパレットです。4方向のどこからでも差し込み、搬送が可能な為、狭い倉庫内でも使いやすいパレットです。(ハンドリフト対応製品)ハンドリフトを使用した搬送が可能なパレットです。ハンドリフトは手軽に使用でき狭い場所でも取り回しが楽に行えます。パレットに積載された大量の荷物を簡単に搬送可能です。
幅(mm)(差込口)260
質量(kg)10
積載荷重(kg)静荷重:2000動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)
サイズ(mm)1000×1000×144(H)
アズワン品番64-2296-59
1セット(2枚)
¥19,300
税込¥21,230
当日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様EA986DP-1,-2用
材質スチール・ABS・PVC
寸法(mm)67×44×320(H)
質量(g)258
積載均等耐荷重(kg)150
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
エスコ品番EA986RP-75
材質スチール(リム)
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)95
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
エスコ品番EA986RP-85
材質スチール(リム)
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)100
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。
下部プレートは最大積載量を見やすく表記
折りたたみ式
側壁が外せるので内容物の出し入れが簡単です。
フタを外して段積みが可能です。
寸法(mm)1100×1100×1047(H)
質量(kg)51.4
内容量(L)1023
積載荷重(t)0.4
1個
¥110,000
税込¥121,000
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤドーリー
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
タイヤの運搬や保管に便利
タイヤを載せたまま保管できます
ロック付キャスターで保管中も安全
タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
仕様●積載均等耐荷重:136kg●積載可能タイヤサイズ:横:最大790mmまで、縦:最大1200mmまで●本体サイズ:640×640×115(H)mm●荷台サイズ:640×640mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:750mm●重量:3.4kg●材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-2135-37
1台
¥7,870
税込¥8,657
当日出荷
エスコ品番EA986RM-75
材質スチール(リム)
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥7,270
税込¥7,997
当日出荷
仕様片面使用型
寸法(mm)1200×1000×120(H)
質量(kg)7.8
積載荷重(kg)静荷重:2000動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)
差込口260mm
入数2枚入り
1束(2枚)
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
仕様エアー入りタイヤ
エスコ品番EA520DB
材質スチール製
色グリーン
積載荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×380×545
把手幅(mm)380
1個
¥28,400
税込¥31,240
当日出荷
段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。
下部プレートは最大積載量を見やすく表記
折りたたみ式
仕様●積載荷重:1500kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1030×810×845●重量(kg):47●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×50mm
アズワン品番65-2311-35
1台
¥31,500
税込¥34,650
当日出荷
円形状ロール等も運搬できます
仕様頑丈な溶接構造
質量(kg)11
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)70
全幅(mm)570
全高(mm)1150
荷台寸法(mm)320×250
1台
¥34,100
税込¥37,510
当日出荷
ナイロンフレームで軽量です
仕様サビに強いフレーム段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載フレームは工具なしで組み立て可能ナイロンフレームで軽量です
材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール
質量(kg)8.7
車輪径(Φmm)260
全幅(mm)530
全高(mm)1260
荷台寸法(mm)180×370
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-7862-64
1台
¥27,700
税込¥30,470
当日出荷
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
エスコ品番EA985R-8
材質スチール(三価クロムメッキ)
質量(kg)46
線径(Φmm)6.4
最大積載量(kg)1000
金網ピッチ(mm)50×100mm
折りたたみ時高さ(mm)200~250
外寸法・高さ(mm)850
外寸法・奥行(mm)1000
外寸法・間口(mm)800
有効内寸法・間口(mm)750
有効内寸法・奥行(mm)950
有効内寸法・高さ(mm)700
1個
¥40,200
税込¥44,220
当日出荷
ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります
仕様コンパクト形状
材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール
寸法(mm)【ハンドル/3段階調整可能】高さ:1020、1180、1460、穴ピッチ:1020から1180まで(約160)、1180から1460まで(約280)
質量(kg)7.7
車輪径(Φmm)200・70
全幅(mm)400
全高(mm)1020~1460
荷台寸法(mm)180×370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1020~1460
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-7862-65
1台
¥33,800
税込¥37,180
当日出荷
後輪が自在車輪で小回りがききます
材質スチール
質量(kg)21
車輪径(Φmm)前輪:260(エアー入り)、後輪:200(TPE)
全幅(mm)610
全高(mm)1600
積載均等耐荷重(kg)300
1台
¥73,100
税込¥80,410
当日出荷
荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様●積載均等耐荷重:500kg●荷台サイズ:800×600mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:175mm●車輪:自在×4●車輪径:125mm(ゴム車)●重量:10kg
アズワン品番65-2135-32
1個
¥25,200
税込¥27,720
当日出荷
荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様●積載均等耐荷重:250kg●荷台サイズ:600×300mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:140mm●車輪:自在×4●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:5kg(1台)●入数:2台
アズワン品番65-2135-38
1セット(2台)
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
全長(mm)1670
質量(kg)9.7
全高(mm)690
荷台寸法(mm)490×1100
荷台寸法(幅)(mm)490
タイヤ外径(mm)Φ370
荷台寸法(奥行)(mm)1100
積載均等耐荷重(kg)100
1個
¥43,600
税込¥47,960
当日出荷
荷台は折りたたむことができます。
ストレージケースと最大4台まで重ねて運搬できます。
仕様●積載均等耐荷重(kg):80●荷台サイズ(W×D)mm:400×295●全高:1100mm●サイズ(W×D×H)mm:400×575×1100●折りたたみサイズ:405×395×1100mm●車輪径(Φmm):250●重量:11.6kg●材質:アルミニウム●全幅:405mm●適合ケース:EA661AF-1,-2,-11,-12
アズワン品番65-2135-39
1個
¥37,900
税込¥41,690
当日出荷
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
117Lの大容量サイズのキャリーです。荷室後部を開いて長い荷物も簡単に運べます。生地が本体から取り外せて丸洗いできるから、いつでも清潔な状態を維持。アウトドアの汚れも気になりません。適度な大きさで、キャンプだけでなくピクニックなどにも便利にご使用いただけます。組立てやすいワンタッチ開閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りま
仕様●型番:84720740●積載均等耐荷重:105kg●荷台サイズ:400×860mm●サイズ:980(W)×490(D)×590(H)mm●収納サイズ:460(W)×320(D)×810(H)mm●重量:12.6kg●タイヤ:Φ200mm●材質:フレーム:スチール生地:ポリエステル(PVCコーティング)底板:MDF
アズワン品番65-3884-64
1台
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
仕様プラットホームには滑り止めパッド付
高さ(mm)87
キャスター3輪(自在×3)×4台
荷台寸法(幅)(mm)255
キャスター径(Φmm)50
材質(フレーム)スチール
色(本体)黒
特性滑り止めパッド付
荷台寸法(奥行)(mm)361
1個
¥54,100
税込¥59,510
翌日出荷
仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様
付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル
質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48
全高(mm)1300
荷台寸法(mm)190×550
1個
¥190,900
税込¥209,990
翌日出荷
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
エスコ品番EA985R-6
材質スチール(三価クロムメッキ)
質量(kg)16
線径(Φmm)3
最大積載量(kg)300
金網ピッチ(mm)28×28mm
折りたたみ時高さ(mm)150~200
外寸法・高さ(mm)540
外寸法・奥行(mm)800
外寸法・間口(mm)500
有効内寸法・間口(mm)450
有効内寸法・奥行(mm)750
有効内寸法・高さ(mm)400
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
ハイアップ仕様で運搬しながら組立・加工ラインヘアプローチできます。
質量(kg)130
フォーク寸法(mm)A:1070、 B:520、 C:150
1個
¥358,000
税込¥393,800
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)55
フォーク寸法(mm)A:1000、 B:520、 C:120
1個
¥105,200
税込¥115,720
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)64
フォーク寸法(mm)A:1200、 B:650、 C:120
1個
¥118,000
税込¥129,800
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ