文字内容空
取付方式札
材質ラミプレート
仕様両面印刷、角型
エスコ品番EA983HK-12
寸法(mm)100×100×2
取付穴径(Φmm)5
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式札
材質硬質塩ビ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HK-3
寸法(mm)90×35×3
取付穴4mm×2箇所
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:使用中⇔空室●材質:アクリル
アズワン品番65-2303-92
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:在室⇔不在●材質:アクリル
アズワン品番65-2303-90
1個
¥2,300
税込¥2,530
欠品中
両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:会議中⇔空室●材質:アクリル
アズワン品番65-2303-91
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:来客中⇔空室●材質:アクリル
アズワン品番65-2303-93
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
両面テープ付
仕様●サイズ(mm):150×50×2(t)●表示内容:会議中⇔予約⇔空室●材質:アクリル
アズワン品番65-2303-88
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
両面テープ付
材質アクリル
寸法(mm)150×50×9(t)
表示内容使用中⇔予約⇔空室
アズワン品番65-2303-89
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
表示錠 トイレ用(サムターン)。(非常解錠機構付)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】1.片手でらくらく簡単操作のサムターン サムターンがレバータイプになり、指1本で施解錠の操作ができる。2.引っかかりにくい安全な先端形状 ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。3.見やすい表示窓とカラーユニバーサルデザイン 施錠/解錠の状態が見やすい表示窓。 カラーユニバーサルデザインで使用状態がわかりやすくなっている。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト
質量(g)約665
表面仕上げシルバー塗装
バックセット(mm)60
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
文字内容空
取付方式札
材質ラミプレート
仕様両面印刷、丸型
エスコ品番EA983HK-14
寸法(mm)Φ50×2
取付穴径(Φmm)4
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
空錠 カギなし。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】引っかかりにくい安全な先端形状。ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト
質量(g)約630
表面仕上げシルバー塗装
ドア厚(mm)26~42
バックセット(mm)60
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式札
材質硬質塩ビ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HK-5
寸法(mm)130×60×3
取付穴7mm×2箇所
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
シールをはがすと「空」を表示します。
仕様●サイズ(mm):50×100●材質:PETステッカー●入数:10枚●裏面のり付
アズワン品番65-5660-97
1セット(10枚)
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式札
材質硬質塩ビ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HK-2
寸法(mm)90×35×3
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式札
材質硬質塩ビ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HK-4
寸法(mm)130×60×3
取付穴7mm×2箇所
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
文字内容空・充
取付方式札
材質ラミプレート
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HK-1
寸法(mm)100×100×2
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
文字内容充
取付方式札
材質ラミプレート
仕様両面印刷、角型
エスコ品番EA983HK-11
寸法(mm)100×100×2
取付穴径(Φmm)5
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
文字内容充
取付方式札
材質ラミプレート
仕様両面印刷、丸型
エスコ品番EA983HK-13
寸法(mm)Φ50×2
取付穴径(Φmm)4
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
【EA743AK-1、EA743AK-100A用プローブ】
マルチ環境計測器(EA743AK-1)に接続し、CO2濃度、温湿度の実測値を測定します。さらに、湿球温度(wetbulb℃)、露点温度(℃td)、絶対湿度(g/m3)を演算項目として表示できます。
IAQプローブ(温湿度・CO2センサ搭載)IAQプローブはオフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定するために使用されます。正確な測定のために、空気密度補正が内蔵絶対圧センサによって行われます。
校正データ内蔵
CO2と温湿度を正確に測定し、室内空気質の評価に使用できます。
シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。
EC規則:2014/30/EU
用途オフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定。CO2の測定は室内空気室において重要です。高い濃度のCO2は、疲労感、集中力の欠如などの原因となります。それゆえ、CO2濃度は一般的に1,000ppm以下に維持することが推奨されています。
仕様●測定項目:温度・湿度・CO2(二酸化炭素)・気圧●測定範囲:温度:0~+50℃湿度:5~95%rH絶対圧:+700~+1100hPaCO2:0~10000ppm●精度:温度:±0.5℃湿度:±3%rH (10~35%rH)±2%rH (35~65%rH)±3%rH (65~90%rH)±5%rH (その他の範囲)±0.06%rH/K (0~+50℃) 絶対圧:±3.0hPaCO2:±(50 ppm + 測定値の 3%)(0 ~ 5000 ppm)±(100 ppm + 測定値の 5%)(5001 ~ 10000 ppm)●分解能:温度:0.1℃湿度:0.1%rH絶対圧:0.1hPaCO2:1ppm●サイズ:295×50×40mm●重量:200g●材質:ABS●動作温度:-5~+50℃●保管温度:-20~+60℃●プローブシャフト長さ:130mm●ケーブル長:1.4m●プローブヘッド直径:21mm●温度係数:type(k=1) 0.06%RH/K(0~+50℃) ±(2ppm+計測値の0.4%)/K
アズワン品番65-2177-31
1個
¥91,000
税込¥100,100
翌日出荷
シリンダー錠 個室用(サムターン)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。鍵の通り数は10通りになりますシリンダー錠の場合、施錠時はレバーハンドルを固定します。ラッチボルトは施錠をしていても動きます。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】小さい力でも開きやすく、快適&安全な設計・機能。引っかかりにくい安全な先端形状。ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。鍵3本付。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト
質量(g)約660
表面仕上げシルバー塗装
ドア厚(mm)26~42
バックセット(mm)60
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
本器は空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
付属品5マイクロフィルター付
エスコ品番EA153DA
質量(g)300
取付方式ブラケットなし
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
全高(mm)175
最高使用圧力(MPa)0.931
ねじの種類Rc
表示0~160PSIと0~1100KPaの2重表示(ゲージ表示)
圧力調整範囲(MPa)0.0588~0.823
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
ろ過度(μm)5
面間寸法(mm)65
設定圧力単位KPa/psi
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行えます。USBで最大4台充電が可能。非常時にも携帯やタブレット充電もでき、避難所などの防災備蓄品として最適です。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275×208×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付●屋内型
アズワン品番65-9286-29
1台
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
視認性と衝撃吸収性に優れています。
EA983FV-141(別売)で連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
材質超高分子ポリエチレン
寸法(mm)1000×450×550(H)
質量(kg)空時:18.7、満水時:140
1個
¥57,200
税込¥62,920
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
アズワン品番65-9286-36
1台
¥95,300
税込¥104,830
翌日出荷
100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。
仕様●コード長:30m●重量:5.7kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:275×181×326(H)mm●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●電源元が少なくなる工事現場やイベント、災害時の避難所でもUSB機器の充電に●防災製品等推奨品マーク取得●屋内型
アズワン品番65-9286-28
1台
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付
アズワン品番65-9286-21
1台
¥14,200
税込¥15,620
8日以内出荷
クラス最小にして、最強・最速
3灯式LEDライト
3つのLEDで電池残量を表示
ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース
アズワン品番65-2226-67
1台
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
材質メガスタンドポール・ポリ台:PE、反射シート・表示シール:PVC
寸法(mm)Φ167×902(H)
質量(kg)満水時:3.8、空時:0.825
ベース径(Φmm)255
アズワン品番64-2295-84
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応
アズワン品番65-5658-05
1個
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
関連キーワード