「空気 ホース」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力35kg/cm2以下
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EA-10
色赤
質量(g)570
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性。可塑剤、重金属不使用。シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い。ホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など
材質ポリウレタン樹脂
色赤
質量(g)約690
使用温度範囲(℃)-20~85
全長(m)7.5/【標準時】1.26
最高使用圧力(MPa)1
使用範囲(m)6
外径(mm)10
内径(mm)6.5
取付ねじサイズR(PT)1/4”
1巻(1巻)
¥12,100
税込¥13,310
4日以内出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125ED-5
質量(g)437
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
エスコ品番EA125-10
質量(g)168/m
常用圧力(MPa)0.98
使用流体酸素
補強層2S
1巻
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EE-5
質量(g)575
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
エスコ品番EA125-30
質量(g)168/m
常用圧力(MPa)0.98
使用流体酸素
補強層2S
1巻
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EB-10
色赤
質量(g)820
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-61
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30
材質軟質塩化ビニール
色黒
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)0.98
外径(Φmm)16.5
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥17,900
税込¥19,690
8日以内出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
エスコ品番EA125AS-62
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥5,510
税込¥6,061
当日出荷
エスコ品番EA125-20
質量(g)168/m
常用圧力(MPa)0.98
使用流体酸素
補強層2S
1巻
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AD-30
材質天然ゴム
色青
質量(g)213/m
長さ(m)30
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)2
外径(Φmm)16.5
使用流体酸素
補強層2S
1本
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
エスコ品番EA125EB-30
材質PVC
質量(g)2460
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-30
材質天然ゴム
色黒
質量(g)600/m
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)29
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥26,000
税込¥28,600
8日以内出荷
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20
質量(g)430/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-20
材質天然ゴム
色黒
質量(g)600/m
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)29
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-30
材質天然ゴム
色黒
質量(g)430/m
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥18,700
税込¥20,570
8日以内出荷
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AD-10
材質天然ゴム
色青
質量(g)213/m
長さ(m)10
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)2
外径(Φmm)16.5
使用流体酸素
補強層2S
1本
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AD-20
材質天然ゴム
色青
質量(g)213/m
長さ(m)20
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)2
外径(Φmm)16.5
使用流体酸素
補強層2S
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EA-20
質量(g)1140
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥5,920
税込¥6,512
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EA-30
質量(g)1710
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-82
色緑
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥8,070
税込¥8,877
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-10
質量(g)985
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥6,700
税込¥7,370
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EB-20
質量(g)1640
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EB-100
質量(g)8200
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など
エスコ品番EA125A-82
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など
使用流体空気
材質軟質塩化ビニール
エスコ品番EA125A-81
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EA-100
質量(g)5700
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用
色オレンジ
材質ウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125ED-10
質量(g)722
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-30
質量(g)2625
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
内径(Φmm)19
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)29
色黒
長さ(m)10
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-10
質量(g)600/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌々日出荷
エスコ品番EA125AG-20
質量(g)840/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
内径(Φmm)25.4
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)36.5
色黒
長さ(m)10
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AG-10
質量(g)840/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ