62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質【透明板】ポリカーボネート 全長(mm)142 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 材質(ケース)SUS304 取付ねじG3/8” 使用流体水、空気、油など 材質(接続部)真鍮 圧力レンジ(MPa)0~25
1個(1個)
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~2.0 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~0.6 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~1.6 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~1.0 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

測定流体空気 エスコ品番EA729-2 種類汎用圧力計 接続ねじR1/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

測定流体圧縮空気 エスコ品番EA729DA-0 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

測定流体空気 エスコ品番EA729-3 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

測定流体圧縮空気 エスコ品番EA729D-15 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~1.6
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GL-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~3
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

1個
9,870 税込10,857
翌日出荷

1個
9,870 税込10,857
翌日出荷

1個
9,870 税込10,857
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23 質量(kg)0.3 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-88 ねじサイズG1/2"×Rc1/2" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:25、D:23 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-86 ねじサイズG1/4"×Rc1/4" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-89 ねじサイズG1/4"×Rc1/4" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:25、D:23 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-87 ねじサイズG3/8"×Rc3/8" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:56、D:23 質量(kg)0.2 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-91 ねじサイズG1/2"×Rc1/2" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

1個
9,870 税込10,857
8日以内出荷

圧力計、ブラケット付
質量(g)440 取付方式ブラケット付 全高(mm)175 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97 ろ過度(μm)5 面間寸法(mm)40 アズワン品番64-2198-05 設定圧力単位MPa
1個
3,930 税込4,323
当日出荷

エスコ品番EA729SA-10A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~1000
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)1以下 エスコ品番EA153C-2 質量(g)300 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)35 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
4,970 税込5,467
当日出荷

エスコ品番EA729SC-50 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~500
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-6A 種類微差圧計 精度±5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~50
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-30A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~300
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-300A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(kPa)0~3
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-100A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~1000
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SB-50A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~500
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ品番EA729SB-10A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~100
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

エスコ品番EA729SC-30 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~300
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ品番EA729SB-30A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~300
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-20A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~200
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-50A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~500
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-200A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(kPa)0~2
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1 エスコ品番EA153CA-2 質量(g)350 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 全高(mm)156 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)40 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)40 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12 質量(g)約230 取付方式ブラケット付 全高(mm)85 最高使用圧力(MPa)0.95 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 面間寸法(mm)56 エア流量(L/min)1000 設定圧力単位MPa
1個
3,730 税込4,103
当日出荷