「空気測定」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【EA743AK-1、EA743AK-100A用プローブ】 マルチ環境計測器(EA743AK-1)に接続し、CO2濃度、温湿度の実測値を測定します。さらに、湿球温度(wetbulb℃)、露点温度(℃td)、絶対湿度(g/m3)を演算項目として表示できます。 IAQプローブ(温湿度・CO2センサ搭載)IAQプローブはオフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定するために使用されます。正確な測定のために、空気密度補正が内蔵絶対圧センサによって行われます。 校正データ内蔵 CO2と温湿度を正確に測定し、室内空気質の評価に使用できます。 シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。 EC規則:2014/30/EU
用途オフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定。CO2の測定は室内空気室において重要です。高い濃度のCO2は、疲労感、集中力の欠如などの原因となります。それゆえ、CO2濃度は一般的に1,000ppm以下に維持することが推奨されています。 仕様●測定項目:温度・湿度・CO2(二酸化炭素)・気圧●測定範囲:温度:0~+50℃湿度:5~95%rH絶対圧:+700~+1100hPaCO2:0~10000ppm●精度:温度:±0.5℃湿度:±3%rH (10~35%rH)±2%rH (35~65%rH)±3%rH (65~90%rH)±5%rH (その他の範囲)±0.06%rH/K (0~+50℃) 絶対圧:±3.0hPaCO2:±(50 ppm + 測定値の 3%)(0 ~ 5000 ppm)±(100 ppm + 測定値の 5%)(5001 ~ 10000 ppm)●分解能:温度:0.1℃湿度:0.1%rH絶対圧:0.1hPaCO2:1ppm●サイズ:295×50×40mm●重量:200g●材質:ABS●動作温度:-5~+50℃●保管温度:-20~+60℃●プローブシャフト長さ:130mm●ケーブル長:1.4m●プローブヘッド直径:21mm●温度係数:type(k=1) 0.06%RH/K(0~+50℃) ±(2ppm+計測値の0.4%)/K アズワン品番65-2177-31
1個
91,000 税込100,100
翌日出荷

高風速、および汚れがひどい空気の風速測定に最適。
仕様●仕様:EA743AK-2用 350mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×350mm●重量(g):94●材質:ステンレス●風速測定用 アズワン品番65-9276-29
1本
26,000 税込28,600
8日以内出荷

取り回しやすい仕様 (浸漬深度60 mm、ケーブル長さ2.2 m)。燃焼排ガス測定または微粒子測定における、燃焼空気温度を正確に測るプローブです。
付属品燃焼空気温度プローブ (60 mmプローブシャフト)、固定用コーン 測定範囲(℃)0~100 ケーブル長(m)2.2 シャフト長さ(mm)60
1個
23,000 税込25,300
8日以内出荷

付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
68,000 税込74,800
8日以内出荷

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~0.6 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~1.0 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~2.0 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~1.6 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

圧力計2個(エアタンク内圧力用×1、空気取出圧力用×1)。一般圧カプラ(メス)×2個付。
寸法(mm)600×308×414 質量(kg)15.9 タンク容量(L)38 最高使用圧力(MPa)0.98
1台
44,300 税込48,730
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-6A 種類微差圧計 精度±5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~50
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

エスコ微差圧計
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力圧力測定方式:差圧式 エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム 測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm) 使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)50 寸法80(W)×85(D)×26(H)mm 質量(g)約90 精度±2.5%F.S 材質(エレメント)シリコーンゴム
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA729SA-50A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~500
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-200A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(kPa)0~2
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SC-30 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~300
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-30A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~300
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

測定流体空気 エスコ品番EA729-2 種類汎用圧力計 接続ねじR1/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

LED設定:3LED(0~599ppm)/安心です 6LED(600~1199ppm)/要注意です 9LED(1200~9999PPM)/換気しましょう。補正機能(校正機能):補正機能は、電源ONの状態で5日~7日間連続使用して頂くと、正確な自動補正(校正)が実行されます。 <自動校正(補正)とは> ※製品にもよりますが、5日~7日間の二酸化炭素の最低測定値を400ppmとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。 ※400ppmが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400ppmと発表されていることから、400ppmを基準値としています。CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、壁掛けタイプのCO2二酸化炭素モニターです。会社のオフィス・会議室、学校、図書館、病院などの公共施設や商業施設など、屋内の空気の環境を見守ることができます。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、アラーム音とLEDで知らせてくれます。設定したCO2二酸化炭素濃度以上になるとアラームが鳴る設定ができます。またアラーム音のON/OFF設定もできます。
仕様●測定項目:CO2、温度、湿度●サイズ:392(W)×292(D)×42(H)mm●重量:1420g●分解能:CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:CO2/±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度/±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度/±3%RH(30~75%RH)●電源:ACアダプタ●測定範囲:CO2/0~9999ppm、温度/0~50℃、湿度/0~85%RH●アラーム音:アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能●CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●保管環境:0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)●設置する高さの基準:2~2.5m●測定目安範囲:50平方メートル●セット内容:CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書 アズワン品番65-9276-04
1個
66,800 税込73,480
翌日出荷

エスコ品番EA729SB-50A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~500
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ品番EA729SB-10A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~100
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-300A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(kPa)0~3
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-100A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~1000
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SC-50 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~500
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

測定流体空気 エスコ品番EA729-3 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

エスコ品番EA729SB-30A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~300
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-20A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~200
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-10A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~1000
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

測定流体圧縮空気 エスコ品番EA729D-15 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~1.6
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

測定流体圧縮空気 エスコ品番EA729DA-0 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

仕様被測定流体:正常な空気、(空気以外の場合は、補正が必要です。)風速:測定範囲:0.05~1.99m/s、2.0~20.0m/s、(2レンジ自動切替)、測定精度(23℃±5℃):±(5%+0.1m/s)、風温補償範囲:10~80℃、応答速度:1sec./90%(1m/s以上) 付属品センサープローブ、センサ保護キャップ、乾電池4本、ソフトケース、試験成績書 寸法(mm)80(W)×27(D)×165(H) 質量(g)280(電池除く) 電源アルカリ単3乾電池×4本(付属)または、ACアダプター(別売) 表示デジタルLCD表示 センサーΦ8×150mm(ケーブル1.5m) 使用環境温度(℃)+5~+40 アズワン品番64-7913-50
1個
82,500 税込90,750
翌日出荷

付属品本体、センサープローブ、ACアダプター、センサ保護キャップ、ソフトケース 質量(g)450 使用温度範囲(℃)5~40 電源交直両用(内蔵ニッケル水素バッテリーと専用ACアダプター) 温度(℃)測定範囲: 0.0~80.0℃(分解能:0.1℃)、精度 :±0.5℃、応答速度: 20秒/90% 精度±(3%+0.05)m/s、±(3%+0.1)m/s at 23℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×42×150 センサー先端:Φ 10mm、伸縮範囲:200~1100mm、ケーブル:1.5m 連続使用時間(時間)約6 測定流体正常な空気(空気以外の場合は、補正が必要です) 応答速度2秒/90%(1m/s以上) 充電時間(時間)約4
1個
173,000 税込190,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)