4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA301E セット内容【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m 質量(kg)2.8 ケース寸法(mm)385×202×140 一次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~16 二次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~1 ゲージ径(Φmm)63
1セット
30,200 税込33,220
翌日出荷

切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(m)10 エスコ品番EA104EB-10 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 使用圧力(MPa)4.1 破壊圧力(MPa)14 耐圧(MPa)4.1
1個
27,700 税込30,470
翌日出荷

1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

材質合成ゴム 寸法(mm)内径:Φ5.1、外径:Φ11.2 最高使用圧力(MPa)2.0 アズワン品番64-7832-48
1本
8,360 税込9,196
翌日出荷