30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

幅(mm)約400 エスコ品番EA928AE-3 材質(ヘッド部)ナイロン不燃布、(合成ゴム柄)塩ビコーティング鋼管 全長(mm)850~1400
1個
3,080 税込3,388
翌々日出荷

。引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:3kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部分/PP樹脂、ナイロン樹脂 金具、ねじ類/鉄、メッキ仕上げ パット/合成ゴム●取付可能厚:2.5~6cm●屋内用 アズワン品番65-9327-15
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢でムラ無く水切りをすることができます。 伸縮式
エスコ品番EA928AE-22 材質ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン 全長(mm)911~1621 質量(g)421 ハンドル径(Φmm)20 スポンジサイズ(mm)360×17
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

エスコ品番EA928AE-6 材質頭部:ABS樹脂、合成ゴム、ナイロン、不織布、柄部:アルミ 全長(mm)550~870 スポンジサイズ(mm)215
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

建築物の防水・窓枠・レジスター・胴差し回りの防水に。
用途合板目地やサイディングのジョイント部の防水や窓枠部の防水などに 仕様のり面:両面 材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)20
1巻
2,480 税込2,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです。吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です。工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm) アズワン品番65-9270-30
1箱(2個)
1,210 税込1,331
翌日出荷

窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MH-4 材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系 特性防水気密、耐久性
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

窓ガラス洗い ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に
材質天然ゴム 適合ハンドルEA928AE-7A、-7B、-7D、-7E 長さ(mm)ゴム)約200 エスコ品番EA928AE-1
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

。すべり止めゴムでガッチリ固定。
仕様●サイズ:70×30×153mm●使用可能ハンドル外径:47~53mm●材質:ABS樹脂・合成ゴムエラストマー●取り付けはねじ・工具不要のレバー回転タイプ●使いやすさを追求したにぎりやすいグリップ●お部屋のイメージをこわさないシンプルデザイン アズワン品番65-9327-14
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

3/4”NH プラグ1個付。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。通水型。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリスチレン 全長(mm)柄:900~1500 ねじ径先端:3/4”Acme 毛丈(mm)60 危険物の類別非危険物
1セット
9,940 税込10,934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様対応ゴム:3.5~6.8mm 材質本体:ABS、ローラー部:ポリアセタール 全長(mm)150
1個
505 税込556
当日出荷

粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒 アズワン品番65-9316-43 特性防水
1巻
1,510 税込1,661
翌日出荷

ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
用途窓ガラス洗い エスコ品番EA928AE-2 材質(本体)18-8ステンレス 質量(g)約250 材質(グリップ)天然ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150 材質(ブレード)天然ゴム 適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

窓やドアのすき間埋めに●-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません。
エスコ品番EA944KC-13 材質EPDMラバー 形状D型 主な用途隙間用 特性耐寒性
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-53 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)8.5 寸法B(mm)18 寸法C(mm)35 寸法AG3/4
1個
910 税込1,001
翌日出荷

耐熱温度(℃)130 使用温度範囲(℃)-30~130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-43 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)14 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8 寸法C(mm)26 寸法AG1/2
1個
440 税込484
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-42 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)11 寸法D(mm)8 寸法E(mm)7 寸法C(mm)22 寸法AG3/8
1個
390 税込429
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-52 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8.5 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)28 寸法AG1/2
1個
765 税込842
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-54 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)11 寸法E(mm)9.5 寸法B(mm)23 寸法C(mm)42.5 寸法AG1
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

耐熱温度(℃)130 使用温度範囲(℃)-30~130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-46 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)30 寸法D(mm)12 寸法E(mm)13 寸法C(mm)47 寸法AG1-1/4
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-45 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)25 寸法D(mm)11 寸法E(mm)11 寸法C(mm)40 寸法AG1
1個
765 税込842
翌日出荷

耐熱温度(℃)130 使用温度範囲(℃)-30~130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-44 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)20 寸法D(mm)10 寸法E(mm)9 寸法C(mm)31 寸法AG3/4
1個
655 税込721
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-55 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)11 寸法E(mm)9 寸法B(mm)30 寸法C(mm)50 寸法AG1-1/4
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。 ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品
仕様ウィンドウモップとワイパーのセットです。高所作業用として、長さが調整できる。ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品 材質ハンドル:アルミ、モップ 毛材:アクリル ワイパー:合成ゴム 寸法(mm)ハンドル:2390~6000、モップ幅:500、ワイパー幅:450 質量(g)ハンドル:約1400、モップ:230、ワイパー:280 段数3段 到達距離(m)7.65 アズワン品番64-2280-27
1セット
25,800 税込28,380
当日出荷

エスコ品番EA604DA-30 寸法(mm)【吸盤間】285 直径(Φmm)【吸盤】63 材質(ワイヤー部)スチール 材質(吸盤)樹脂
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

ウィンドウモップとワイパーのセットです。ヘッドは180°動きます。モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。クリップ止式。カーブや角を簡単に掃除できます。窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に。ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。
材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム、ハンドル:ゴム製 寸法(mm)ワイパー:300 危険物の類別非危険物 モップ寸法(mm)350
1セット
14,900 税込16,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス ホワイト 質量(g)900 容量(L)約0.8 消費電力(W)1,200 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
1台
4,710 税込5,181
翌日出荷

ゼンマイ巻取式 突き当て部に吸着力5kgfのマグネットを搭載しました。 取付け用ゴムバンド付なので、木の柱にも簡単にしっかり固定でき、傷もつけません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。 EA781-51を使用することで柱への取付が容易に行えます。
仕様●材質:竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石保護用鉄板:ステンレスドラムカバー:ABS樹脂錘:真ちゅう、りん青銅、銅透明窓:ポリカーボネート樹脂●使用時サイズ:64×135×3333mm●収納時サイズ:64×135×1515mm●精度:±1mm●重量:3120g●マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。●付属品:専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) アズワン品番65-2217-81
1本
45,900 税込50,490
当日出荷

浴室をホテルライクに彩る詰替えボトル!マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。システムバスの壁面に最適♪マグネットの力で壁につけられるディスペンサーが登場。浮かせたままポンプを押せるだけではなく、詰め替えも浮かせたままでOK!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えはスムーズ。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心です。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。液体は下から出るので、中身を最後まで使い切りやすくてエコ♪。人気の浮かせる収納なら、容器の底が汚れにくいですよ! 中身がわかりやすい透明のインデックスシール付きで、複数使った時の見わけも簡単です。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス 材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット ポンプ:シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート=ポリウレタン ホワイト 容量(mL)550 質量(g)336 サイズ(mm)72×84×224(H)
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷