「窓 掃除用具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA928AE-6
材質頭部:ABS樹脂、合成ゴム、ナイロン、不織布、柄部:アルミ
全長(mm)550~870
スポンジサイズ(mm)215
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
幅(mm)約400
エスコ品番EA928AE-3
材質(ヘッド部)ナイロン不燃布、(合成ゴム柄)塩ビコーティング鋼管
全長(mm)850~1400
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌々日出荷
首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢でムラ無く水切りをすることができます。
伸縮式
エスコ品番EA928AE-22
材質ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
全長(mm)911~1621
質量(g)421
ハンドル径(Φmm)20
スポンジサイズ(mm)360×17
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル
質量(kg)0.1
サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm
対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
用途窓拭き用
材質マイクロファイバー(ポリエステル70%、ポリアミド30%)
色ブルー
エスコ品番EA929DY-36
寸法(mm)406×406
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
用途窓拭き用
材質マイクロファイバー(ポリエステル70%、ポリアミド30%)
色ブルー
エスコ品番EA929DY-16
寸法(mm)406×406
1個
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
窓ガラス洗い
ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。
適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に
材質天然ゴム
適合ハンドルEA928AE-7A、-7B、-7D、-7E
長さ(mm)ゴム)約200
エスコ品番EA928AE-1
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
ウォッシャーに水または洗剤などを含ませ、窓にぬり拡げます。
柄を付けると、手のとどかない窓も安全に洗うことができます。
適合柄:EA928C-11~-14
エスコ品番EA928C-32
材質(モップ)アクリル繊維
全長(mm)170
モップ寸法(mm)450
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。
適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
用途窓ガラス洗い
エスコ品番EA928AE-2
材質(本体)18-8ステンレス
質量(g)約250
材質(グリップ)天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150
材質(ブレード)天然ゴム
適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。
ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品
仕様ウィンドウモップとワイパーのセットです。高所作業用として、長さが調整できる。ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品
材質ハンドル:アルミ、モップ 毛材:アクリル ワイパー:合成ゴム
寸法(mm)ハンドル:2390~6000、モップ幅:500、ワイパー幅:450
質量(g)ハンドル:約1400、モップ:230、ワイパー:280
段数3段
到達距離(m)7.65
アズワン品番64-2280-27
1セット
¥25,800
税込¥28,380
当日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
ポリエステル70%、ポリアミド30%。洗剤を使わずに少量の水で汚れを落せます。乾拭き・水拭きOKです。メガネ・レンズの汚れ取りに。パソコン・オーディオ・テレビ等電化製品に。窓ガラス・車のフロントガラス等ガラス面に。
寸法(mm)220×330
入数(枚)20
1枚(20枚)
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
セーム革調の滑らかな表面で、拭き取り時に傷を付けず汚れや水分を吸収するクロスです。
ガラスや鏡の汚れや水分をしっかり拭き取り、くもりや手あかもスッキリ落します。
拭き残しや繊維のケバ残りがなく、汚れ落としと仕上げが1回の拭き取りで終了。
乾いたままでも湿らせても使用出来ます。
又、ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。
2・3回拭き直す必要がなく手間がかかりません。
優れた吸水性と速乾性。
乾いても固くならず柔らかいままです。
ニオイが付かず、衛生的。
悪臭の原因になる微生物に侵されにくい抗菌処理、防臭処理を施しています。
優れた耐久性。洗濯機で洗っても大丈夫です。
乾いたままでもご使用になれますが、湿らせた方が拭き取り効果が良くなります。
用途ご家庭の鏡・窓、愛車のフロントガラスやミラー、洗車後の拭き取りに最適
材質エジプト綿、高品質ポリウレタン
色イエロー(ナチュラル)
エスコ品番EA929DB-90
厚さ(mm)1.1
寸法(mm)380×370
質量(g)約39
吸水率(%)490
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。
付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング
寸法(mm)293×538×303(H)
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)1250
モーター出力(kW)1.25
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
防水性IPX5
最大吐出量(L/h)360
1台
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング
寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H)
質量(kg)12.7
電源(V)100
消費電力(W)1300
モーター出力(kW)1.3
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)360
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.6
電源(V)100
消費電力(W)1350
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)11
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)400
クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.7
電源(V)100
モーター出力(kW)1,4
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)12
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)430
優れた水の吸水力及び、吸水スピード。
乾いたままでも湿らせても使用出来ます。
ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。
用途バス・洗面台の水滴の拭き取りお掃除に、キッチン・シンク周りの拭き取りお掃除に、洗い終わった食器の拭き取りに、テーブル・家具のお掃除・つや出しに、鏡・窓の掃除・結露取りに、バスマットとして、カーペットの拭き取り、セーターなどの洗濯物の脱水に、車の洗車後の拭き取りに、ペットの拭き取りタオルに
色オレンジ
エスコ品番EA929DB-92
寸法(mm)500×600
混率(%)レーヨン:80、ポリプロピレン:20
吸水率(%)1151
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
セット内容マイクロファイバーパッド×1枚、マイクロファイバーボアパッド×1枚、マイクロファイバーモップパッド×1枚、ハードパッド×1枚、小ブラシ、真鍮ブラシ、延長ホース、窓用スクイジー
1セット
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
関連キーワード