10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです。吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です。工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm) アズワン品番65-9270-30
1箱(2個)
1,210 税込1,331
翌日出荷

3/4”NH プラグ1個付。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。通水型。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリスチレン 全長(mm)柄:900~1500 ねじ径先端:3/4”Acme 毛丈(mm)60 危険物の類別非危険物
1セット
9,940 税込10,934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒 アズワン品番65-9316-43 特性防水
1巻
1,510 税込1,661
翌日出荷

シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス ホワイト 質量(g)900 容量(L)約0.8 消費電力(W)1,200 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
1台
4,710 税込5,181
翌日出荷

浴室をホテルライクに彩る詰替えボトル!マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。システムバスの壁面に最適♪マグネットの力で壁につけられるディスペンサーが登場。浮かせたままポンプを押せるだけではなく、詰め替えも浮かせたままでOK!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えはスムーズ。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心です。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。液体は下から出るので、中身を最後まで使い切りやすくてエコ♪。人気の浮かせる収納なら、容器の底が汚れにくいですよ! 中身がわかりやすい透明のインデックスシール付きで、複数使った時の見わけも簡単です。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス 材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット ポンプ:シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート=ポリウレタン ホワイト 容量(mL)550 質量(g)336 サイズ(mm)72×84×224(H)
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-54 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)11 寸法E(mm)9.5 寸法B(mm)23 寸法C(mm)42.5 寸法AG1
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-52 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8.5 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)28 寸法AG1/2
1個
765 税込842
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-53 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)8.5 寸法B(mm)18 寸法C(mm)35 寸法AG3/4
1個
910 税込1,001
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-55 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)11 寸法E(mm)9 寸法B(mm)30 寸法C(mm)50 寸法AG1-1/4
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷