カテゴリ

  • 清掃用品(4)
    • ワイパー(2)
  • 家電(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • テラモト(7)
  • CONDOR(山崎産業)(9)
  • LEC(レック)(16)
  • サンワダイレクト(9)
  • アズマ工業(27)
  • ブロードウォッチ(3)
  • セイワ(1)
  • 早川工業(7)
  • 日本クリンテック(2)
  • 淀川建材工業(12)
  • ケルヒャー(9)
  • SK11(9)
  • 三洋化成(8)
  • ナルビー(8)
  • RS PRO(5)
  • ナヴィック(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • エレコム(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「窓清掃」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラッシングスプレー エスコブラッシングスプレーエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100gアズワン品番65-3881-87危険物の類別非危険物
[EA889KY-1B、-2用]窓用延長ポール エスコ[EA889KY-1B、-2用]窓用延長ポールエスコ
9,600税込10,560
1本
翌日出荷
脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用の2本セット。
用途EA899KY-1C、EA899KY-1B・-2用。全長(m)0.6~1.5
[通水型]ブラシヘッド エスコ[通水型]ブラシヘッドエスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
毛丈(mm)60接続ねじ3/4”メス材質(毛)ポリスチレン危険物の類別非危険物
2.39-6m ウィンドウウォッシャー エスコ2.39-6m ウィンドウウォッシャーエスコ
25,800税込28,380
1セット
当日出荷
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。 ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品
仕様ウィンドウモップとワイパーのセットです。高所作業用として、長さが調整できる。ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品材質ハンドル:アルミ、モップ 毛材:アクリル ワイパー:合成ゴム寸法(mm)ハンドル:2390~6000、モップ幅:500、ワイパー幅:450質量(g)ハンドル:約1400、モップ:230、ワイパー:280段数3段到達距離(m)7.65アズワン品番64-2280-27繰り返し・詰め替え対応
[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズルエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
500x600mm 万能クロス(オレンジ/4枚) エスコ500x600mm 万能クロス(オレンジ/4枚)エスコ(1件のレビュー)
3,250税込3,575
1個
当日出荷
優れた水の吸水力及び、吸水スピード。 乾いたままでも湿らせても使用出来ます。 ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。
用途バス・洗面台の水滴の拭き取りお掃除に、キッチン・シンク周りの拭き取りお掃除に、洗い終わった食器の拭き取りに、テーブル・家具のお掃除・つや出しに、鏡・窓の掃除・結露取りに、バスマットとして、カーペットの拭き取り、セーターなどの洗濯物の脱水に、車の洗車後の拭き取りに、ペットの拭き取りタオルにオレンジエスコ品番EA929DB-92寸法(mm)500×600混率(%)レーヨン:80、ポリプロピレン:20吸水率(%)1151
200mm ハンドワイパー エスコ200mm ハンドワイパーエスコ(6件のレビュー)
1,710税込1,881
1個
当日出荷
窓ガラス洗い ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に
材質天然ゴム適合ハンドルEA928AE-7A、-7B、-7D、-7E長さ(mm)ゴム)約200エスコ品番EA928AE-1繰り返し・詰め替え対応
[充電式]ハンディークリーナー エスコ[充電式]ハンディークリーナーエスコ
14,500税込15,950
1台
翌日出荷
付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5ホワイト出力DC14V 1.0A温度(℃)充電:5~35入力AC100-240V(50/60Hz)吸引能力14000(Pa)使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)充電時間(分)150サイズ(mm)60×60×415(H)集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
清掃器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら