強い日差しを75%カット。吸着式取付で簡単に貼れて簡単にはがせます。繰り返し使用可能。ミラータイプで窓やガラスの目隠し効果もあります。UV99%カット、ペアガラス・網入りガラス対応。
材質ポリエステル
ドア内の明かりを確認。
材質発泡スチロール樹脂
サイズ(mm)100×100
適合扉厚(mm)30・33
皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明
サイズ(mm)150×42
適合扉厚(mm)30~36
ねじサイズM3×32
材質強化スチロール樹脂
色チーク
寸法(Φmm)53
アズワン品番65-2288-40
ドア厚(mm)28~36
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
材質発泡スチロール樹脂
色純白
寸法(Φmm)100
アズワン品番65-2288-36
ドア厚(mm)30~40
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
幅(mm)約400
エスコ品番EA928AE-3
材質(ヘッド部)ナイロン不燃布、(合成ゴム柄)塩ビコーティング鋼管
全長(mm)850~1400
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌々日出荷
スライド扉式
積み重ね可能
一面のみ窓が開き、積み重ね状態でもラックの様に内容物の出し入れが可能です。
仕様●容量:27.4L●外寸(mm):440×318×248●内寸(mm):406×284×238●有効内寸:406×284×229mm●材質:PP+PC(扉)●色:ブルー●圧縮荷重:7.03kN(717kgf)●折りたたみ時全高:85mm
アズワン品番65-2131-78
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
脱着式扉機構
積み重ね可能
短辺側が取り外し可能で、積み重ね状態でもラックの様に内容物を出し入れできます。
仕様●容量:76.5L●外寸(mm):649×439×327●内寸(mm):600×406×315●有効内寸:600×405×306mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:11.96kN(1220kgf)●折りたたみ時全高:85mm
アズワン品番65-2131-79
1個
¥9,790
税込¥10,769
翌日出荷
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
厚さ(mm)0.25
寸法(mm)460(W)×900(L)
質量(g)200
アズワン品番64-7967-27
1巻
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):930×2000●厚み(mm):1.22●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着テープ/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.1dB 2000Hz/20.5dB●カラー:半透明 白●遮音・防炎・UVカット対応●採光タイプ(透過率50%以上を確保)●粘着テープ入り●消防庁防災規格適合品●仮設工業会認定品●RoHS2指定適合品
アズワン品番65-9307-64
1巻
¥18,600
税込¥20,460
11日以内出荷
仕様1本で約250mlの洗浄液ができます。
内容量(mL)20ml×4個
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1.22●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.1dB 2000Hz/20.5dB●カラー:半透明 白●遮音・防炎・UVカット対応●採光タイプ(透過率50%以上を確保)●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●消防庁防災規格適合品●仮設工業会認定品●RoHS2指定適合品
アズワン品番65-9307-65
1巻
¥19,800
税込¥21,780
4日以内出荷
大開口タイプ
テーブル・カウンター用
開口が大きく受け渡しが簡単!
咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!
置くだけで簡単に設置!
仕様●サイズ(W×D×H)mm:900×200×600●重量(kg):1.74●材質:アクリルキャスト板●厚み:3mm●窓部サイズ:400(W)×200(H)mm
アズワン品番65-2289-29
1セット
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
音量(dB)約95/0.1m
エスコ品番EA864CE-52
寸法(mm)本体:22×20×58(H)、センサー:12×12×22(H)
電源ボタン電池(LR44)×3個(付属)
名称本体
設置場所屋内用
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
。引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:3kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部分/PP樹脂、ナイロン樹脂 金具、ねじ類/鉄、メッキ仕上げ パット/合成ゴム●取付可能厚:2.5~6cm●屋内用
アズワン品番65-9327-15
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用の2本セット。
用途EA899KY-1C、EA899KY-1B・-2用。
全長(m)0.6~1.5
1本
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル
質量(kg)0.1
サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm
対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
エスコ品番EA928AE-6
材質頭部:ABS樹脂、合成ゴム、ナイロン、不織布、柄部:アルミ
全長(mm)550~870
スポンジサイズ(mm)215
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢でムラ無く水切りをすることができます。
伸縮式
エスコ品番EA928AE-22
材質ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
全長(mm)911~1621
質量(g)421
ハンドル径(Φmm)20
スポンジサイズ(mm)360×17
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
用途窓拭き用
材質マイクロファイバー(ポリエステル70%、ポリアミド30%)
色ブルー
エスコ品番EA929DY-36
寸法(mm)406×406
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
用途窓拭き用
材質マイクロファイバー(ポリエステル70%、ポリアミド30%)
色ブルー
エスコ品番EA929DY-16
寸法(mm)406×406
1個
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.2
質量(g)200
寸法(cm)46(W)×90(L)
耐熱温度(℃)約60
アズワン品番64-7944-30
1巻
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.25
質量(g)200
寸法(cm)46(W)×90(L)
耐熱温度(℃)約60
アズワン品番64-7944-28
1巻
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解除ができます。
材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)
質量(kg)27.7
耐荷重(kg)100(各棚板:30)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880
アズワン品番64-2288-88
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×310×818
1台
¥51,300
税込¥56,430
翌日出荷
積み重ね可能。
フタの有無なし
エスコ品番EA506AH-2
材質PP
寸法(mm)530×366×320
スタッキング可
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
積み重ね可能。
フタの有無なし
エスコ品番EA506AH-3
材質PP
寸法(mm)650×440×329
スタッキング可
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
一面のみ窓が開きます。(開閉ロック可能)
積み重ね可能。
フタの有無なし
適合ふた: EA506AA-51(別売)
エスコ品番EA506AA-15
材質PP
寸法(mm)530×366×322
スタッキング可
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能
材質ポリプロピレン
有効内寸(mm)490×333×303(H)
内形寸法(mm)491×334×303(H)
外寸(mm)531×368×334(H)
圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)
アズワン品番64-7860-28
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
一面のみ窓が開きます。
片短側面に中折れ式の扉が付いているので、段積み状態でも内容物の出し入れが可能です。
積み重ね可能。
フタの有無なし
適合ふた: EA506AA-53(別売)
エスコ品番EA506AA-38
材質本体:ポリプロピレン、側面扉:ポリカーボネート
扉寸法(縦×横)(mm)209×340
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×315
外寸法・幅(mm)649
外寸法・高さ(mm)327
外寸法・奥行(mm)439
スタッキング可
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
一面のみ窓が開きます。(開閉ロック可能)
積み重ね可能。
フタの有無なし
適合ふた: EA506AA-51(別売)
エスコ品番EA506AA-15A
材質PP
寸法(mm)530×366×322
スタッキング可
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能
材質ポリプロピレン
有効内寸(mm)490×333×303(H)
内形寸法(mm)491×334×303(H)
外寸(mm)531×368×334(H)
圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)
アズワン品番64-7860-29
入数5個
1個(5個)
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ