静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。
弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。
耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。
欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR)
アズワン品番65-2318-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
防炎適合品。
保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。
立ち作業の疲労を軽減します。
高い除電効果でトラブルを防ぎます。
用途静電気を嫌うオフィスや工場内に
厚さ(mm)2
材質合成ゴム
質量(kg)約30
長さ(m)10
幅(m)1
アズワン品番64-2301-65
1巻
¥112,900
税込¥124,190
翌日出荷
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
仕様ニトリルゴム製(NBR)で、1×10の7乗Ω以下の制電性ゴムマット立ち作業の疲労軽減にも効果的アースコードを使えば接地も可能です。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)11
寸法(mm)600(L)×915(W)
硬さ60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)
型番FE302-81
電気抵抗値1.0×10の7乗Ω以下
引張強度(MPa)8.8以上(JIS K6251)
アズワン品番64-7993-13
1枚
¥33,800
税込¥37,180
当日出荷
関連キーワード