カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g
アズワン品番65-2139-33
1丁
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g
アズワン品番65-2139-32
1丁
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g
アズワン品番65-2139-34
1丁
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅
メーカー中発販売
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品
アズワン品番65-9313-70
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)
アズワン品番65-9313-69
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ABN311
色緑
保護構造IP65
接点構成1a1b
端子ねじM3.5
定格容量600V/10A
径(mm)40
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
仕様IDEC製
型式AVLN31611DNR
保護構造IP65
定格電圧AC100/110V
接点構成1a1b
端子ねじM3.5
径(mm)40
1個
¥7,620
税込¥8,382
欠品中
仕様IDEC製
型式ABN111
保護構造IP65
接点構成1a1b
動作方式モメンタリ形
端子ねじM3.5
定格容量600V/10A
径(mm)39
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ALN22211DN
保護構造IP65
接点構成1a1b
ボタン色黄
端子ねじM3.5
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
接点構成1b
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN201
色黄
端子ねじM3.5
定格容量600V・10A
直径(mm)39
1個
¥1,470
税込¥1,617
3日以内出荷
接点構成1a1b
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式AVLN32211DN
定格電圧AC/DC24V
端子ねじM3.5
径(mm)40
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
仕様IDEC製
型式AVLN32611DNR
保護構造IP65
定格電圧AC200/220V
接点構成1a1b
端子ねじM3.5
径(mm)40
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ABN311
色黒
保護構造IP65
接点構成1a1b
端子ねじM3.5
定格容量600V/10A
径(mm)40
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ABN211
色緑
保護構造IP65
接点構成1a1b
端子ねじM3.5
定格容量600V・10A
直径(mm)39
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
接点構成1a1b
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式AVN311N
色赤
端子ねじM3.5
定格容量600V/10A
径(mm)40
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ABN411
色赤
保護構造IP65
接点構成1a1b
端子ねじM3.5
定格容量600V/10A
径(mm)65
1個
¥3,040
税込¥3,344
3日以内出荷
接点構成1a1b
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN211
色黄
端子ねじM3.5
定格容量600V・10A
直径(mm)39
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
接点構成1a1b
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN211
色黒
端子ねじM3.5
定格容量600V・10A
直径(mm)39
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
関連キーワード