[家庭用]乾湿両用掃除機 充電式 DC18V/7.0Lエスコ翌日出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター材質コンテナ:樹脂寸法(mm)386×279×312(H)質量(kg)3.1電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)タンク容量(L)7ホース長さ(m)1.2使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時)保護等級IPX5(バッテリー)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)310電源タイプ充電式アズワン品番64-7943-20アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh