カテゴリ

  • 安全標識(12)
    • 責任者表示標識(6)
    • 注意・禁止標識(1)
  • 測定用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ユニット(58)
  • 日本緑十字社(37)
  • つくし工房(16)
  • TRUSCO(3)
  • えいむ(2)
  • 土牛(2)
  • トーグ安全工業(2)
  • 東洋防災(3)
  • グリーンクロス(23)
  • エレコム(20)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(19)
  • KALBAS(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • ATEN(13)
  • bitstrong(11)
  • StarTech.com(9)
  • JSグループ(8)
  • 佐藤計量器製作所(6)
材質
  • フェルト(1)
  • 塩ビ(1)
  • (1)
メッセージ内容
  • 担当・職務(3)
  • 立入禁止(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管理者 表示」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指名標識 150×50mm EA983CJシリーズ エスコ指名標識 150×50mm EA983CJシリーズエスコ
699税込769
1枚
翌日出荷
氏名の変更が楽に。、別売のEA983CJ-20を使用することで金属面に貼り付けることができます。
指名標識 150x50mm EA983CJシリーズ エスコ指名標識 150x50mm EA983CJシリーズエスコ
650税込715
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:管理責任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付アズワン品番65-9335-91
600x600mm 廃棄物保管場所標識 エスコ600x600mm 廃棄物保管場所標識エスコ
7,100税込7,810
1枚
翌日出荷
空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール標識です。廃棄物の保管場所に。
仕様●サイズ(mm):600×600×0.6●内容:特別管理産業廃棄物・PCB保管場所・関係者以外立入禁止●取付穴:Φ6.0mm×4ヶ所●材質:スチール●取付仕様:ビス止め(ビス別売)●片面印刷●非粘着●普通山型、PCB廃棄物標識アズワン品番65-5666-36
特定化学物質関係標識 エスコ特定化学物質関係標識エスコ
1,600税込1,760
1枚
翌日出荷
非粘着。片面印刷。上下2段に社旗、安全旗が付けられます。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。
材質硬質塩ビ寸法(mm)300×600×1
短冊型一般標識 エスコ短冊型一般標識エスコ
550税込605
1枚
翌日出荷
ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
腕章(フェルト製) エスコ腕章(フェルト製)エスコ
3,000税込3,300
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
ビニールカバー、上部安全ピン、マジックテープ付。汚れを防止するビニールカバー付。
材質フェルト寸法(mm)400×90
電子天秤 2.2kg 0.01g エスコ電子天秤 2.2kg 0.01gエスコ
84,000税込92,400
1個
翌日出荷
動物計量モード/動物計量皿キットは別売ですショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造足コマ:回しやすいサムホイールつきサムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしないLEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) もんめ/真珠計量用単位業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRDISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示約90秒で自動的に測定FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ドライバのインストールが必要統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)アズワン品番65-2168-16計量皿形状
電子天秤 3.2kg 0.01g エスコ電子天秤 3.2kg 0.01gエスコ
99,000税込108,900
1個
翌日出荷
動物計量モード/動物計量皿キットは別売ですショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造足コマ:回しやすいサムホイールつきサムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしないLEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) もんめ/真珠計量用単位業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRDISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示約90秒で自動的に測定FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ドライバのインストールが必要統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)アズワン品番65-2167-31計量皿形状
氏名標識(保護具着用管理責任者) エスコ氏名標識(保護具着用管理責任者)エスコ(1件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:保護具着用管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-39
氏名標識(安全運転管理者) エスコ氏名標識(安全運転管理者)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:安全運転管理者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-37
氏名標識(衛生管理者) エスコ氏名標識(衛生管理者)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:衛生管理者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-35
氏名標識(フォークリフト管理責任者) エスコ氏名標識(フォークリフト管理責任者)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:フォークリフト管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-33
氏名標識(ロボット管理責任者) エスコ氏名標識(ロボット管理責任者)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:ロボット管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-31
氏名標識(管理責任者) エスコ氏名標識(管理責任者)エスコ(2件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-27
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ[半田鏝用] こて先温度計エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)アズワン品番65-2166-79RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら