209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304 付属品取付ねじ付 仕上研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5本)
2,150 税込2,365
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷


1個
3,090 税込3,399
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス表面の汚れを落とし、ツヤ出しが同時にできる洗浄光沢剤です。再汚染防止の保護効果があります。のびが良いスプレータイプです。中性タイプ。pH6.5(無リン)。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)480
1箱(12本)
21,200 税込23,320
翌日出荷

ステンレス、金属部分の汚れ落としに。再汚染防止の保護効果があります。弱アルカリ性タイプ。pH10.5(無リン)。スプレー缶タイプです。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)420
1箱(12本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

修理・メンテナンス時の小さな金属部品や工具の紛失を防ぎます
材質ステンレス 寸法(mm)Φ150×36(H) 質量(g)290 アズワン品番64-7861-93
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

修理・メンテナンス時の小さな金属部品や工具の紛失を防ぎます
材質ステンレス 寸法(mm)Φ107×32(H) 質量(g)160 アズワン品番64-7861-91
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

1箱(200本)ほか
特価
609 税込670
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質ステンレス(18-8) 容量(L)29 外寸(mm)650×530×100(H) アズワン品番64-2215-23 適合フタEA508S-132
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

エスコ品番EA638GA-10 材質ステンレス 幅(mm)10.9 種類アイストラップ 線径(Φmm)8.4 使用荷重(kg)22 寸法A(mm)8 寸法B(mm)11 寸法C(mm)29.2
1箱(5個)
420 税込462
当日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)6 外寸(mm)325×265×100(H) アズワン品番64-2215-21 適合フタEA508S-129
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 質量(g)463 容量(L)2.7 外寸(mm)265×162×100(H) アズワン品番64-7861-44 適合フタEA508S-126
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)1.7 外寸(mm)176×162×100(H) アズワン品番64-2215-19 適合フタEA508S-125
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)1.1 外寸(mm)176×162×65(H) アズワン品番64-2215-13 適合フタEA508S-125
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
1個
32,700 税込35,970
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(18-8) 容量(L)17.2 外寸(mm)650×530×65(H) アズワン品番64-2215-18 適合フタEA508S-132
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)8 外寸(mm)530×325×65(H) アズワン品番64-2215-17 適合フタEA508S-131
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)3.7 外寸(mm)325×265×65(H) アズワン品番64-2215-16 適合フタEA508S-129
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)1.8 外寸(mm)265×162×65(H) アズワン品番64-2215-14 適合フタEA508S-126
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)0.65 外寸(mm)176×108×65(H) アズワン品番64-2215-12 適合フタEA508S-124
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)0.5 外寸(mm)131×107×65(H) アズワン品番64-2215-11 適合フタEA508S-123
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)12.8 外寸(mm)530×325×100(H) アズワン品番64-2215-22 適合フタEA508S-131
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)4 外寸(mm)325×176×100(H) アズワン品番64-2215-20 適合フタEA508S-127
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(L)2.3 外寸(mm)246×208×65(H) アズワン品番64-2215-15 適合フタEA508S-128
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

スパッタの飛ばない熔接棒 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
棒径(Φmm)1.6 棒長(mm)250 エスコ品番EA318AS-1.6
1箱(1kg)
11,200 税込12,320
翌日出荷

エスコ品番EA638GA-13 材質ステンレス 種類アイストラップ 使用荷重(kg)33 寸法A(mm)12.7 寸法B(mm)7.1 寸法C(mm)32.2
1箱(5個)
690 税込759
翌日出荷

仕様電子レンジ対応(内容器) 質量(kg)0.37kg(ポーチなし)、 0.44kg(ポーチ含む) 容量飯器:約0.24L、 おかず容器:約0.19L(2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105(W)×90(D)×205(H)mm(ポーチなし)、 150(W)×95(D)×250(H)mm(ポーチ含む) 保温効力(℃)6時間/49℃以上(ポーチなし)、 6時間/53℃以上(ポーチあり)
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

寸法(mm)L:60.8、全開(H):59、D:40 質量(kg)0.2 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65 使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品 アズワン品番64-7857-87 ねじサイズ1/4" 材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS) 材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630) バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,400 税込49,940
8日以内出荷

ブラック 仕様電子レンジ対応(内容器) ※ふたは必ず外してご使用下さい。 質量(kg)1.0kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(W)×135(D)×210(H)mm 保温効力(℃)6時間/69℃以上
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

全長(mm)180 材質(ブラシ部)ステンレススチール 仕様2行 エスコ品番EA109E-3 毛丈(mm)15 材質(ハンドル部)ポリプロピレン ブラシ寸法(mm)8×37 商品タイプ本体
1箱
850 税込935
当日出荷

寸法(mm)L:70.2、全開(H):64、D:40 質量(kg)0.3 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65 使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品 アズワン品番64-7857-89 ねじサイズ1/2" 材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS) 材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630) バルブ種類ニードルバルブ
1個
51,700 税込56,870
翌日出荷

寸法(mm)L:62.4、全開(H):64、D:40 質量(kg)0.2 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65 使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品 アズワン品番64-7857-88 ねじサイズ3/8" 材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS) 材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630) バルブ種類ニードルバルブ
1個
47,200 税込51,920
翌日出荷

仕様ふた付、(小皿数)12個 エスコ品番EA508S-52 材質ステンレス グレー 外寸(mm)325×283×63 仕切数(個)12 仕切りあり
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付 アズワン品番65-9333-57
1セット
2,790 税込3,069
翌日出荷

ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):1820●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付 アズワン品番65-9333-58
1セット
5,000 税込5,500
翌日出荷