用途節水コマ式
材質黄銅
アズワン品番64-7852-17
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-18
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
1個
¥275
税込¥303
8日以内出荷
用途節水コマ式・寒冷地用
アズワン品番64-7818-46
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
外径(Φmm)15
アズワン品番64-7818-48
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
エスコ品番EA124MA-9
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質亜鉛ダイカスト、黄銅
厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)
質量(kg)約1.3
ねじ径G1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)
使用流体上水道水
取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-76
検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
仕様●取付穴径:Φ27±2~Φ36±2●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):127×187mm●吐水口長さ:125mm●重量(g):2800●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:銅合金●節水泡沫吐水●排水栓なし
アズワン品番65-9256-19
1個
¥166,000
税込¥182,600
翌日出荷
。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●取付穴径:Φ32±2~Φ36±2●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):127×187mm●吐水口長さ:125mm●重量(g):3200●材質:銅合金●電源:主電源/DC7V アクエナジー(水力発電)パックアップ/アルカリ乾電池単3形×4本(付属)(DC3Vまで)●節水泡沫吐水●排水栓あり
アズワン品番65-9256-15
1個
¥178,100
税込¥195,910
翌日出荷
節水コマ。
材質青銅
質量(g)560
ねじ径PJ1/2
呼び13
設置寸法(mm)80×150
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
仕様●材質:青銅●ねじ径:PJ1/2"●重量(g):570●呼:13●設置サイズ(奥行×高さ):80×150mm●逆止弁●節水コマ
アズワン品番65-9255-97
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
関連キーワード