171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)スチール 長さ(mm)130 毛丈(mm)15 エスコ品番EA109K-1 幅(mm)40 線径(Φmm)0.2
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

材質(ブラシ部)真鍮 ブラシ寸法(mm)40×130 毛丈(mm)約15 仕様3行 エスコ品番EA109K-4 質量(g)225 ハンドル長さ(mm)98 サイズ(mm)135×60×80(H) 材質(ハンドル部) 線径(mm)0.15
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

1個
1,920 税込2,112
当日出荷

グラウトこてでグラウトを塗った後、タイル表面を洗浄する為のスポンジこてです。
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

エポキシ系の目地詰めに。面取処理済。タイルを貼り終えた後に目地部分にグラウト材を塗り込む為のこてです。フォーム素材でタイルを傷めません。グラウト材はタイル目地全体に塗るので、タイル表面にも付着します。
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ目入り。グラウトこてでグラウトを塗った後、タイル表面を洗浄する為のスポンジこてです。
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。
仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。 グリーン
1個
660 税込726
翌日出荷

持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。
仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。 ブルー
1個
660 税込726
翌日出荷

。土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150493●先端サイズ(mm):70×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:300g アズワン品番65-9270-74
1丁
1,880 税込2,068
翌日出荷

持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。
仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。 オレンジ
1個
660 税込726
翌日出荷

土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150486●先端サイズ(mm):87×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:330g アズワン品番65-9270-73
1丁
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質(ブラシ部)豚毛 長さ(mm)130 エスコ品番EA109K-2 幅(mm)40
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

10cmの目盛付で穴の深さを測れます
材質ステンレス 全長(mm)320 質量(g)219 材質(柄部) アズワン品番64-2255-15
1本
1,620 税込1,782
翌日出荷

全長(mm)280 エスコ品番EA650BD-4 材質(柄部)天然木
1個
660 税込726
翌日出荷

全長(mm)275 エスコ品番EA650BD-3 材質(柄部)天然木
1個
695 税込765
翌日出荷

作業性に優れたコテ型ブラシ
線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ナイロン アズワン品番64-2194-45 ブラシ寸法(mm)40×130
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

エスコ品番EA934SB-22 全長(mm)150 電源(V)AC100 温度(℃)【こて先】150以上 コード長さ(cm)21 危険物の類別非危険物
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

タイルの研磨用こてです。ハードソールとソフトソール、それぞれ1個ずつ入っています。
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

1個ほか
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ONにしてから20秒ですぐ使用できます。
エスコ品番EA934SB-21 寸法(mm)172×40×25 質量(g)73 電源単3電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

作業に応じて電気こての温度を調節 ヒートショックを防いで安心な作業を実現 20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。 電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●設定範囲:電気こて 100~50% (無段階)●適用電消費電力:電気こて 20~200W●内蔵電流ヒューズ:3A●サイズ:58(W)×60(D)×84(H)mm●重量:91g アズワン品番65-2113-34
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

EA304HY用 ※ブレードは別売です。 ESD対策商品
仕様●消費電力:46W(24V)●全長:155mm アズワン品番65-2113-36
1個
8,020 税込8,822
8日以内出荷

AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) アズワン品番65-2166-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷


1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

1個
13,300 税込14,630
当日出荷

素材は、耐久性に優れたステンレス製。
用途防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。 材質ステンレス 厚さ(mm)ブレード:0.8
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷




グラスファイバーで補強されたポリアミドフレームでできているので、軽くて丈夫です。
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷


1個
3,300 税込3,630
翌日出荷