6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。 圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。 取付テープで取り付けが簡単。 エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。 花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。 粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭 セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ 材質ポリエステル不織布 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)約625×625 質量(g)21 アズワン品番64-7992-63
1袋(2枚)
1,190 税込1,309
当日出荷

粉じん用簡易マスク。耳かけ式。極細フィルター+プレフィルターを使用した4層構造マスク。超極細繊維フィルターとプレフィルターにより細かい粉塵を強力に捕集します。優れた粉塵補集効果があります。金属フリー、部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。口周りの空間を確保するスペースキーパー入り。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。JIS T 9001一般用マスクの規格に適合。
サイズ(mm)タテ90×ヨコ175
1箱(30枚)
2,580 税込2,838
翌日出荷

低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26) 吸込仕事率(W)790.68 電源コード(m)5 質量(kg)15.5 付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース エスコ品番EA899TD-40C 寸法(mm)470×390×500 消費電力(W)1100 電源100V/11A ホース長さ(m)3 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)22.6
1個
59,800 税込65,780
翌日出荷

マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減します。ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。耳かけ式。超極細繊維フィルターを使用していますので、細かい粉塵の捕集効果に優れています。マスク中央部に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り顔への圧迫感を軽減します。使い捨てですので、衛生的です。
吸気抵抗(Pa)5.7 寸法(縦×横)(mm)90×175 捕集効率(%)93
1箱(50枚)
2,900 税込3,190
4日以内出荷

マグネットバー付き 業務用エアコン、大型機器のフィルター 汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能 ケースが丈夫で再利用可能 床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
1枚
48,400 税込53,240
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます 寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9) 型番HiKOKI:EC1445H3(CTN) モーターDCブラシレスモーター 空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付) エンジンタイプ直流ブラシレスモーター 回転速度最大2.300回/分(パワーモード時) アズワン品番64-7817-74
1台
222,600 税込244,860
当日出荷