簡易マスクです。(国家検定品ではありません)
長さ調節もワンタッチ・ダブルしめひも付き。
用途建設・土木・切削など、比較的大きな塵埃が飛散している場所に
付属品フィルター、接顔メリヤス
エスコ品番EA800MA-20
材質本体:PP、フィルター:ポリエステル・PP
寸法(mm)95×95×60(t)
質量(g)約30
1個
特価
¥239
税込¥263
当日出荷
粉じん用簡易マスク。
国産部材を使用したエコノミータイプのマスクです。
帯電極細繊維フィルター入り3層構造。
顔へのフィット性を良くするフィットワイヤー入り。
用途粉塵の発生する作業、衛生管理等に
エスコ品番EA800MF-43
色白
構造3層
吸気抵抗(Pa)15.5
寸法(縦×横)(mm)90×175
捕集効率(%)95
1個(100枚)
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
粉じん用簡易マスク。耳かけ式。極細フィルター+プレフィルターを使用した4層構造マスク。超極細繊維フィルターとプレフィルターにより細かい粉塵を強力に捕集します。優れた粉塵補集効果があります。金属フリー、部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。口周りの空間を確保するスペースキーパー入り。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。JIS T 9001一般用マスクの規格に適合。
サイズ(mm)タテ90×ヨコ175
1箱(30枚)
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減します。ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。耳かけ式。超極細繊維フィルターを使用していますので、細かい粉塵の捕集効果に優れています。マスク中央部に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り顔への圧迫感を軽減します。使い捨てですので、衛生的です。
吸気抵抗(Pa)5.7
寸法(縦×横)(mm)90×175
捕集効率(%)93
1箱(50枚)
¥2,900
税込¥3,190
3日以内出荷
粉塵作業場所であることを明示し、防塵マスクの着用を指示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×450×1(t)●内容:防塵マスク着用・粉塵作業場●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●ラミネート加工●粉塵作業場所の出入口等に
アズワン品番65-5660-71
1枚
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです。
ひもタイプ首かけタイプ
機能排気弁付き、防臭機能(有機溶剤)
エスコ品番EA800MJ-38
形状カップ型
色黒
サイズM
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用
品名タイベック ソフトウエアⅢ型
耐水圧(mm)1300
特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・耐水圧/1300mm ・化学薬品に対する防護服、静電防止加工についての防護服のJIS T8115に適合しています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)
品名タイベック ソフトウエアⅠ型
関連キーワード