耐荷重(kg):縦使用時/約3kg 横使用時/約1kg(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)。収納するものに合わせて、縦向き・横向きどちらでも使えます。スプレーからハンガー・ピンチハンガーなど様々なものを収納できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:80×43×120●重量(g):200●材質:本体/スチール(粉体塗装)滑り止め/シリコーン●マグネット付●強力マグネットで洗濯機に取り付けるだけ●ランドリーバスケットを浮かせてスッキリ整頓
アズワン品番65-9279-40
1個
¥1,150
税込¥1,265
取扱い終了
キッチンや洗面、浴室などのバーに掛けるだけ!用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ。強力クリップで布巾やミトン、タオルや洗顔チューブなどもしっかり掴めます。360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。クリップ部分は強力で握りやすい設計。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:17×31×122●重量(g):20●材質:本体/ABS樹脂 バネ材/鋼●耐荷重(kg):約1●入数:4個●フック部口幅:22mm
アズワン品番65-9326-58
1箱(4個)
¥800
税込¥880
翌日出荷
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●テープ(mm):100(W)×50周巻●全長(mm):246●重量(g):115●用途:洋服用●材質:テープ/特殊粘着加工紙、本体/ポリエチレン、ケース/ポリプロピレン●内径45mm●特殊ミシン目入り
アズワン品番65-5658-84
1本
¥610
税込¥671
当日出荷
耐荷重(kg)0.8
色白
エスコ品番EA956VD-48
寸法(mm)45×40
線径(Φmm)【フック部】3
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
リサイクルしやすいように、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計したはさみです。
ノリがつかない、ベタつかない。フッ素コートにより、粘着物のベタつきを防ぎます。
シャキッとした切れ味を持続させます。
全長(mm)175
刃長(mm)70
エスコ品番EA540HA-7
材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)再生PET樹脂<R-PET>
質量(g)45
刃部加工フッ素コート
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着!
アズワン品番65-9279-41
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです。吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です。工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)
アズワン品番65-9270-30
1箱(2個)
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
。ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:800×425×875~1,500●耐荷重(kg):16(1本あたり8)●材質:スチール(クロムメッキ、エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン●重量:2.3kg●キャスター:自在×4●収納目安:Yシャツ/24着 ジャケット/18着●移動に便利なキャスター付
アズワン品番65-9327-43
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
取引証明以外用
計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。
アズワン品番68-1838-55
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入り
アズワン品番65-5658-85
1パック(2巻)
¥650
税込¥715
当日出荷
強力に固定
後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。
エスコ品番EA944MF-212
材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤
厚さ厚手
テープ地色白
芯径(mm)28(1.1インチ)
粘着タイプ強力
再剥離可
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ