ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻き付ける」2通りの設置方法が可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤
耐荷重(kg)約200(1セット)
範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで
粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
材質NBRスポンジ(発泡ラバー)、粘着付
厚さ(mm)8
寸法(mm)70×70×30
色ブラウン
質量(g)13
内幅(mm)67×67
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減
穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能
壁から最大90mm離れた場合まで対応
壁面側粘着の剥離紙が長くなっており、位置を合わせてからの設置がしやすい。
接地面がフラットで邪魔にならず、天板に荷物を置くことができます。
仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:TRS-013●セット内容:本体2本、アルコールパッド1枚●目安重量:約200kg以下(1セット)●ベースサイズ:55×65mm●取付対象:ラック、書庫●取付範囲(壁面との隙間):90mm以内●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ラバーベルト/エチレンプロピレンゴム粘着/アクリル系粘着剤プラネジ/ポリエチレン●重量(g):120
アズワン品番68-1876-82
1セット(2個)
¥3,480
税込¥3,828
翌々日出荷
付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)
材質アルミ
全長(mm)135
質量(g)210
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(L/min)155
ホース長さ(m)1.5
スピンドル径M7×P0.75
騒音レベル(dB(A))84
吸入口サイズR1/4"
アズワン品番64-7822-60
使用コンプレッサ1.5~2.2KW
パッド径(Φmm)30
振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
1台
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:黄●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-33
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:茶●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-37
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):900●色:グレー●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-39
1本
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:グレー●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-34
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):900●色:黄●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-38
1本
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):900●色:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-41
1本
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:緑●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-35
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番65-9337-36
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
関連キーワード