力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。
種類セット品
商品構成セット品
サイズ(mm)210×140×20(ケース)
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容8本組 (+)#000・#00・#0・#1 (‐)1.2×0.25、1.8×0.25、 2.5×0.35、3×0.45mm
全長(mm)158/258
商品構成セット品
1個
¥5,350
税込¥5,885
当日出荷
スマートフォン・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー
ハンドル部には使いやすい回転キャップ付
仕様●セット点数:6本●全長:113mm●軸長:20mm●先端:Y型:1.85溝:1.3、1.8mm6溝:1.3、1.9mm+00
商品構成セット品
アズワン品番65-2143-79
1セット(6本)
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
セット内容7本組
全長(mm)150
商品構成セット品
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。
用途精密機械作業用
1セット
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
セット内容:6本組。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
予備ビット付。
スタンドが回転し取り出しやすいです。
色でブレードサイズが判別できます。
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。
セット内容0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組)
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成セット品
台の直径(Φmm)90
1個
¥64,400
税込¥70,840
翌日出荷
セット内容:0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組)。予備ビット付(各種2本)。人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。頭を指で押しての長い作業も疲れが軽減されます。色でブレードサイズが判別できます。
1セット
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
セット内容:6本組。静電対策仕様:ESDの表面電気抵抗は≧10^9Ω以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。導電性グリップ、工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
5本組。サイズによって色分けされている為、分かりやすいです。
材質真鍮(クロムメッキ)
全長(mm)79・79・79・85・85
硬度HRC54/58
先端形状マイナス(-)
先端サイズ(mm)0.50・0.60・0.80・1.00・1.20
1セット
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
セット内容:5本組。導電性。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
セット内容:6本組。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
セット内容:5本組。静電対策仕様:人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
用途スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
1セット
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。
材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)
形状直・鋭
幅(mm)10
全長(mm)110
高さ(mm)11
質量(g)14
先端厚さ(mm)0.08
先端幅(mm)0.12
開口幅(mm)8
1本(1本)
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
小さな部品をしっかり保持します。
材質カーボンスチール
形状直・鋭
幅(mm)10
全長(mm)120
高さ(mm)12
質量(g)13
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.18
開口幅(mm)8
1本(1本)
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM107型SMDピンセットは、あらゆる平面機器を60度の角度で位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM115型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
1本
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。578型部品位置決めピンセットは、2ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7B型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。先端ギザ付。
1本
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。582型部品位置決めピンセットは、1ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7型精密ピンセットは、視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
1本
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
ペン型クリップが付いています。
セット内容ビット:(+)#000×(-)#000、(+)#00×(-)#00、(+)#0×(-)#0
全長(mm)155
差込角(mm)3.0
商品構成セット品
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。572型部品位置決めピンセットは、5ミリの円筒形部品を垂直に保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
ペン型クリップが付いています。
セット内容ビット:(+)#000×(-)#000、(+)#00×(-)#00、5溝タイプ:0.8×1.2mm
全長(mm)155
差込角(mm)3.0
商品構成セット品
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm)85
セット数7点
ビット全長(mm)120
六角軸対辺(mm)3.5
1セット(1セット)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM109型SMDピンセットは、1ミリ幅の部品の位置決めやはんだ付けのために特別に設計されたピンセットです。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM105型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを垂直に位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM110型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM108型SMDピンセットは、1ミリ幅の部品の位置決めやはんだ付けに特化したピンセットです。ハンドルの溝は、部品にかかる負荷を軽減し、損傷を避けることができます。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
7型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
1本
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
1本
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。36A型高精度ピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。線状の溝がグリップ力を高めます。耐磁性。耐酸性。先端が曲がっているため、位置決めの際に部品を固定することができ、人間工学的に優れています。
1本
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM104型SMDピンセットは、3ピンのSOTパッケージやモノリシック・チップコンデンサの処理や 位置決めを必要とする用途に適しています。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
セット内容9点
商品構成セット品
トレー寸法(mm)175×350×35(H)mm
1個
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ