120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552SB-5 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
650 税込715
翌日出荷

5本組。サイズによって色分けされている為、分かりやすいです。
材質真鍮(クロムメッキ) 全長(mm)79・79・79・85・85 硬度HRC54/58 先端形状マイナス(-) 先端サイズ(mm)0.50・0.60・0.80・1.00・1.20
1セット
14,500 税込15,950
翌日出荷

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。電子作業および精密機械加工分野の小型・精密マイナスネジ用。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ソフトな握り心地のグリップ。微調整や微妙な締付け作業に。回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。
用途精密機械作業用
1セット
26,400 税込29,040
翌日出荷

大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
345 税込380
当日出荷

セット内容8本組 (+)#000・#00・#0・#1 (‐)1.2×0.25、1.8×0.25、 2.5×0.35、3×0.45mm 全長(mm)158/258 商品構成セット品
1個
5,350 税込5,885
当日出荷

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-4 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
335 税込369
翌日出荷

予備ビット付。 スタンドが回転し取り出しやすいです。 色でブレードサイズが判別できます。 人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。
セット内容0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組) 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成セット品 台の直径(Φmm)90
1個
64,400 税込70,840
翌日出荷

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-3 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
335 税込369
当日出荷

エスコ品番EA552FA-1 セット内容(+)ビット:#000・#00・#0・#1/(-)ビット:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/六角ビット:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクスビット:T4・T5・T6・T7・T8・T9/ポジドライブビット:#0・#1/ドライバーハンドル/マグネット付ビットホルダー 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MS-100 セット内容プラスドライバービット:#00・#0・#1/トルクスドライバービット:T5・T6/マイナスドライバービット:刃幅×刃厚:1.5×0.23・2.0×0.40・3.0×0.50mm/ヘキサゴンドライバービット:対辺:1.5・2.0mm/ドライバーハンドル:全長:122mm、対辺Φ4mm、半月・ハイオスドライバービットに適しています。 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ。 微小ねじに。 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 工具袋付き(折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。)。 ポケットは透明タイプ。
材質(グリップ)PVC セット内容1.2×0.25・1.8×0.25・2.5×0.35・3×0.45・4×0.45(5本組) 寸法(mm)320(W)×265(H) ポケット数6(幅39ポケット×6個) 商品構成セット品
1組
2,510 税込2,761
翌日出荷

セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm)85 セット数7点 ビット全長(mm)120 六角軸対辺(mm)3.5
1セット(1セット)
8,000 税込8,800
翌日出荷

1個
3,200 税込3,520
当日出荷

セット内容7本セット:(+)#00・#0・#1、(-)1.5・2.0・2.5・3.0mm 全長(mm)140~175 本数7 商品構成セット品 アズワン品番64-2225-29
1セット
13,900 税込15,290
翌日出荷

寸法(mm)1.2・1.5・1.8・2.0・2.5・3.5 全長(mm)133~173 商品構成セット品 アズワン品番64-2225-54
1セット
7,860 税込8,646
翌日出荷

エスコ品番EA552GD セット内容(-)ドライバー:1.0・1.4・2.0・2.4・3.0・3.8mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
740 税込814
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552EA-10 セット内容(+)#000・#00・#0・#1/(-)1・1.5・2・2.5・3・4mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷

エスコ品番EA550KA-12 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
210 税込231
当日出荷

エスコ品番EA550KA-14 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
210 税込231
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-100 セット内容EA550MC-1.8 1.8×0.30×60mm 精密ドライバー(-)/EA550MC-2 2.0×0.40×60mm 精密ドライバー(-)/EA550MC-2.5 2.5×0.40×80mm 精密ドライバー(-)/EA550MD-1 #00×60mm 精密ドライバー(+)/EA550MD-2 #0×60mm 精密ドライバー(+)/EA550MD-3 #1×80mm 精密ドライバー(+)/EA508-1 6本組 工具袋(小) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
6,290 税込6,919
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552ET セット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#0×75mm/(-)ドライバー(先端×軸長):3×75mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-3.5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
880 税込968
翌日出荷

材質(グリップ)アルミ エスコ品番EA552B-3 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550M セット内容精密プラスドライバー:#00・#0/精密トルクスドライバー:T5・T6/精密マイナスドライバー:刃幅×刃厚:1.5×0.23・1.8×0.30・2.0×0.40・2.5×0.40・3.0×0.50mm/精密ヘックスドライバー:対辺:0.9・1.5・2.0mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-1.2 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

エスコ品番EA550KA-15 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
210 税込231
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552-12 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552-11 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

エスコ品番EA550KA-13 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
特価
169 税込186
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-2 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
880 税込968
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-2.5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
900 税込990
当日出荷

1本
555 税込611
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-1.8 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-1.5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,020 税込1,122
翌々日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-3 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
910 税込1,001
翌日出荷

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

1本
625 税込688
翌日出荷

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷