人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)95
質量(g)4
材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理)
商品構成単品
アズワン品番64-7869-05
色(軸)灰
1本
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥4,060
税込¥4,466
3日以内出荷
力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。
種類セット品
商品構成セット品
サイズ(mm)210×140×20(ケース)
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)スチール
エスコ品番EA550SX
セット内容(+)ドライバー:#0/(-)ドライバー:0.6・1.0・1.4・1.8・2.0・2.5mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
エスコ品番EA552GD
セット内容(-)ドライバー:1.0・1.4・2.0・2.4・3.0・3.8mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セット
アズワン品番65-9264-02
1セット
¥42,200
税込¥46,420
翌日出荷
材質(グリップ)ハンドル:鉄(クロームメッキ)
セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.0・1.2・1.4・1.8・2.4・3.0mmきりピンセット
全長(mm)75~110
材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-50
1組
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
材質(グリップ)ハンドル:鉄(クロームメッキ)
セット内容(-)1.4・1.8・2.4・3.0mm、(+)#0・#1
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-51
1組
¥740
税込¥814
当日出荷
材質(グリップ)黄銅製メッキ
エスコ品番EA552GS
セット内容(+)ドライバー:#0×1.4・#0×2.0/(-)ドライバー:0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-14
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)
ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)
入組点数27
総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
関連キーワード