76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離するときは品物の端にセロテープを貼って引っぱるだけで簡単にはがせます。
赤色透明 品名クリンコート・VL 使用温度範囲(℃)60以下 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-53 危険物の類別非危険物
1本
2,620 税込2,882
翌日出荷

鉄専用。防錆+緩衝効果有り。大型機械や衝撃に弱い精密部品向け。 優れた緩衝効果により、大型機械や衝撃に弱い精密部品などの防錆に最適です。
エスコ品番EA944WC-120 径(Φmm)気泡:10
1個
41,300 税込45,430
8日以内出荷

3プライ。毛羽立ちが少ない3枚重ねのソフトタイプペーパーです。傷つきやすい精密部品などの拭き取りに。水や油分をすばやく吸収。精密部品の拭き取りに。蛍光染料不使用なので安心。レギュラーサイズ。研究・検査・分析の定番。食品衛生試験実施済み。
材質パルプ 質量(g)310 枚数132 サイズ(mm)225×215
1箱
510 税込561
翌日出荷

ガラスレンズ 高倍率で小さく携帯に便利です。 精密部品・印刷等の検査に役立ちます。
仕様●倍率:15倍●レンズ(mm):Φ18●全長(mm):85 アズワン品番65-2177-75
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

ガラスレンズ 高倍率で小さく携帯に便利です。 精密部品・印刷等の検査に役立ちます。
仕様●倍率:10倍●レンズ(mm):Φ28●全長(mm):102 アズワン品番65-2177-74
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

ライトブルー半透明。精密部品の包装や、静電気防止及び、防塵処理の必要な場所での使用に。
仕様●チャック下サイズ(mm):170×120●厚み(mm):0.06●入数:100枚●材質:ポリエチレン(特殊帯電防止剤との複合ポリフィルム) アズワン品番65-3898-23
1パック(100枚)
3,270 税込3,597
翌日出荷

ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。 吸水性に優れています。入数は10袋入りです。
用途機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングに 長さ(mm)75.5 エスコ品番EA109DY-10 材質コットン ヘッド径(Φmm)3.2
1箱
925 税込1,018
当日出荷

足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
質量(kg)7.6 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)420~530 サイズ(mm)620(W)×620(D)×755~865(H) 脚幅(mm)620
1脚
54,800 税込60,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) 質量(kg)5.3 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)420~530 サイズ(Φmm)620×420~530(H) 座面径(Φmm)375 脚幅(mm)620
1脚
43,500 税込47,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) 質量(kg)6.4 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)505~685 サイズ(Φmm)620×505~685(H) 座面径(Φmm)375 脚幅(mm)620
1脚
50,800 税込55,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足掛付。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質足掛:Φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) 質量(kg)8.7 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)505~685 サイズ(mm)620(W)×620(D)×840~1020(H) 脚幅(mm)620
1脚
62,300 税込68,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:
仕様●折径:70mm●切幅:3mm●厚み:0.3mm●入数:約595本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタン アズワン品番65-9269-69
1箱(595本)
1,040 税込1,144
翌日出荷

用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 仕様ニトリルゴム製(NBR)で、1×10の7乗Ω以下の制電性ゴムマット立ち作業の疲労軽減にも効果的アースコードを使えば接地も可能です。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)11 寸法(mm)600(L)×915(W) 硬さ60±5(JIS K6253 デュロメーターA型) 型番FE302-81 電気抵抗値1.0×10の7乗Ω以下 引張強度(MPa)8.8以上(JIS K6251) アズワン品番64-7993-13
1枚
33,800 税込37,180
当日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#46 寸法(mm)12×170×22 砥石部:グレー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 関連資料図面(0.03MB)
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。 ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業 ブラック サイズL 全長(cm)約23 材質基材:ナイロン、ポリエステル、コーティング:ポリウレタン エスコ品番EA354GB-8 厚さ(mm)0.7 質量(g)20 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約19.5 色(手首部)イエロー
1個
350 税込385
翌日出荷

半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。 ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業 ホワイト サイズM 全長(cm)22 材質基材:ナイロン、ポリエステル、コーティング:ポリウレタン エスコ品番EA354GB-12 厚さ(mm)0.7 質量(g)19 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)18.5 色(手首部)グリーン
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。 ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業 ブラック サイズM 全長(cm)約22 材質基材:ナイロン、ポリエステル、コーティング:ポリウレタン エスコ品番EA354GB-7 厚さ(mm)0.7 質量(g)19 中指長(cm)約7.7 手のひらまわり(cm)約18.5 色(手首部)ホワイト
1個
350 税込385
当日出荷

エスコ制電マット
エコ商品
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。 弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。 耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。 欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR) アズワン品番65-2318-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,000 税込28,600
当日出荷

半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。 ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業 ブラック サイズS 全長(cm)約21 材質基材:ナイロン、ポリエステル、コーティング:ポリウレタン エスコ品番EA354GB-6 厚さ(mm)0.7 質量(g)16 中指長(cm)約7.2 手のひらまわり(cm)約16 色(手首部)レッド
1個
350 税込385
翌日出荷

半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。 ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業 ホワイト サイズXL 全長(cm)25 材質基材:ナイロン、ポリエステル、コーティング:ポリウレタン エスコ品番EA354GB-14 厚さ(mm)0.7 質量(g)23 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21.5 色(手首部)グレー
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。 ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業 ホワイト サイズL 全長(cm)23 材質基材:ナイロン、ポリエステル、コーティング:ポリウレタン エスコ品番EA354GB-13 厚さ(mm)0.7 質量(g)20 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 色(手首部)ゴールド
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。 ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業 ホワイト サイズS 全長(cm)21 材質基材:ナイロン、ポリエステル、コーティング:ポリウレタン エスコ品番EA354GB-11 厚さ(mm)0.7 質量(g)16 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)16 色(手首部)イエロー
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):250●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):88●厚み:0.7mm●カラー:本体/ホワイト 手首/グレー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:半導体・精密部品、機械工業、自動車工場等での組立・検査、メンテ用に●入数:1双●滑止加工 アズワン品番65-9251-99
1双
350 税込385
翌日出荷

。半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み:0.7mm●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:半導体・精密部品、機械工業、自動車工場等での組立・検査、メンテ用に●入数:1双●滑止加工 アズワン品番65-9251-97
1双
350 税込385
翌日出荷

半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):72●厚み:0.7mm●カラー:本体/ブラック 手首/レッド●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:半導体・精密部品、機械工業、自動車工場等での組立・検査、メンテ用に●入数:10双●滑止加工 アズワン品番65-9251-93
1箱(10双)
2,530 税込2,783
翌日出荷

半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
1双
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み:0.7mm●カラー:本体/ブラック 手首/ホワイト●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:半導体・精密部品、機械工業、自動車工場等での組立・検査、メンテ用に●入数:10双●滑止加工 アズワン品番65-9251-94
1箱(10双)
2,530 税込2,783
翌日出荷

。半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):80●厚み:0.7mm●カラー:本体/ブラック 手首/ゴールド●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:半導体・精密部品、機械工業、自動車工場等での組立・検査、メンテ用に●入数:10双●滑止加工 アズワン品番65-9251-95
1箱(10双)
2,530 税込2,783
翌日出荷

エスコ手袋
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。
1双ほか
295 税込325
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません
仕様●折径:150mm●切幅:6mm●厚み:0.3mm●入数:約40本●内容量:33g●カラー:白●材質:熱可塑性ポリウレタン アズワン品番65-9269-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40本)
460 税込506
8日以内出荷

使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)。HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属)
仕様●コード長(m):30●重量(g):850●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書 アズワン品番65-9314-86
1本
107,400 税込118,140
8日以内出荷

。使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)。HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属)
仕様●コード長(m):20●重量(g):650●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書 アズワン品番65-9314-85
1本
96,100 税込105,710
翌日出荷

用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:55mm●切幅:2mm●厚み:0.3mm●入数:約1135本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタン アズワン品番65-9269-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1135本)
1,040 税込1,144
翌日出荷

用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:100mm●切幅:6mm●厚み:0.3mm●入数:約205本●内容量:100g●カラー:白●材質:熱可塑性ポリウレタン アズワン品番65-9269-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(205本)
1,080 税込1,188
翌日出荷

ESDタイプ(静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。)。細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。
軸径(Φmm)3 全長(mm)153 質量(g)14.8 先端サイズ#00 適合ねじM1-1.2 商品構成単品 アズワン品番65-2143-56
1本
1,580 税込1,738
翌日出荷

ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー 寸法(mm)車輪径×幅:100×69 取付高(mm)126.5~133.5 穴径P(Φmm)6.2 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)133.5 耐荷重(kg)20 プレート寸法(mm)B:66×66 板厚(mm)3 取付ピッチb(mm)50×50
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー 寸法(mm)車輪径×幅:100×69 使用温度範囲(℃)-5~60 軸長(mm)19 耐荷重(kg)20 取付高H(mm)118~125 ねじサイズW3/8×山16
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元スイッチ搭載で簡単にON/OFF操作 平面、曲面等あらゆる面に滑らかに刻字が可能 毎分600回を超える前後振動により、鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能 ペン先に耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用し、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現 画期的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。 日常のメンテナンスや部品交換も簡易 刻印ではできなかったR面へのマーキングが可能 打ち付けによるワークへのダメージ(歪み)がほとんどありません。 長時間作業にも疲れを感じさせない小型、軽量設計 プラグ付き
用途各種金属、ガラス、プラスチックなどへのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取り、砂落とし作業 適合硬度:HRC50まで エスコ品番EA159MA 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140
1個
41,700 税込45,870
翌日出荷

ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。
仕様左右兼用/マチ付き 材質ナイロン(導電糸入り) 厚さ(mm)0.4 入数(双)10 機能静電 電気抵抗(Ω)10^7-10^12
1袋(10双)
5,100 税込5,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すばらしい精度と切刃寿命、部品加工、精密加工、難削材加工に、高速回転にして使用できます。作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)、高剛性で切り屑処理に優れている。被削材の硬度HRc50くらいまで加工可能です。
1本
18,800 税込20,680
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)