「紐 巻き取り」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フルハーネス用。第一種ショックアブソーバ付。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。
材質ストラップ:ポリエステル
長さ(mm)約1700
質量(g)約1135
種類巻取式(ロック装置なし)
落下距離(m)4.5
フックアルミ
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)最大2.3
ランヤード2丁掛け
1本(1本)
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
1本つり専用、足場がある高所で使用します。
自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼
色イエロー
質量(g)1000
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
口径(Φmm)【フック】50
ランヤード(ストラップ幅)(mm)18
ランヤード(長さ)(mm)1500
ロープ幅(mm)約18
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
アズワン品番64-2302-81
有効ウエストサイズ(cm)90
平ロープ長さ(mm)約1500
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
軽量・小型の巻取式ランヤード付
第一種ショックアブソーバ付
ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。
常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。
アルミフック
巻取式
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。
多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。
道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
フックハンガー付
仕様●サイズ(mm):肩ベルト:幅45胸ベルト:幅30胴ベルト:幅50腿ベルト:幅45●バックル:ワンタッチ式●サイズ:M●適応身長:160~190cm●重量:2005g●ストラップサイズ:18×1500mm●ストラップ材質:中:ベクトラン表面:ポリエステル●腿ベルト:水平型
アズワン品番65-2319-76
1個
¥43,200
税込¥47,520
翌日出荷
仕様腿ベルト:V型
寸法(mm)胸ベルト:幅30
色ブルー
サイズM
質量(g)2820
ベルト幅(mm)45
耐荷重(kg)100(装備重量を含む)
バックル腿バックル:ワンタッチ式
材質(フック)アルミ
適応身長(cm)160~190
アズワン品番64-2302-58
材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600
ランヤード常時巻取式ツイン、第一種ショックアブソーバー
1個
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
仕様腿ベルト:V型
寸法(mm)胸ベルト:幅30
色ブルー
サイズM
質量(g)1820
ベルト幅(mm)45
耐荷重(kg)100(装備重量を含む)
バックル腿バックル:ワンタッチ式
材質(フック)アルミ
適応身長(cm)160~190
アズワン品番64-2302-53
材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600
ランヤード自動巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
仕様腿ベルト:V型
寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50
色ブラック
サイズM
質量(g)2015
ベルト幅(mm)45
耐荷重(kg)100(装備重量を含む)
バックル腿バックル:ワンタッチバックル
材質(フック)アルミ
適応身長(cm)160~190
アズワン品番64-2302-52
材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600
ランヤード常時巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
仕様腿ベルト:水平型
寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50
色ブラック
サイズM
質量(g)2460
ベルト幅(mm)45
耐荷重(kg)100(装備重量を含む)
バックル腿バックル:ワンタッチ式
材質(フック)アルミ
適応身長(cm)160~190
アズワン品番64-2302-62
材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600
ランヤード自動巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
1個
¥43,200
税込¥47,520
翌日出荷
エスコ品番EA982BA-33
使用荷重(kg)150
材質(ベルト)ナイロン
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
仕様カム式
エスコ品番EA982BA-21A
使用荷重(kg)181
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)
アズワン品番65-3902-76
1セット
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
エスコ品番EA982B-11G
使用荷重(kg)150
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
仕様正逆転可能・ラチェット式
付属品ストラップ・フック
エスコ品番EA989RB-2A
材質ステンレス
質量(kg)3.4
ギア比4:1
巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
仕様カム式
エスコ品番EA982BA-30A
材質ポリエステル
使用荷重(kg)181
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール
寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7
質量(g)150
シリーズリーレックス(Reelex)
ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
色黒
サイズフリー
ベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45
ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能)
耐荷重(kg)100
機能【巻取停止装置】無
バックルワンタッチ式
落下距離(m)3.1~4.1
適応身長(cm)160~185
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500
自由落下距離(m)最大2.1
サイズM
バックルワンタッチ式
適応身長(cm)160~190
材質(ストラップ)中/ベクトラン 表面/ポリエステル
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)18×1550
左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。
幅(mm)ドラム:52
質量(kg)3.6
ハンドル長さ(mm)177.8
能力(kg)引張:363
直径(mm)47.6
巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22
ギア比4.4:1
1台(1個)
¥42,400
税込¥46,640
翌日出荷
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。
ブレーキ付
最小限の力で作業することができます。
自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用
仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mm
アズワン品番65-2313-96
1台
¥65,900
税込¥72,490
翌日出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m
幅(mm)【ドラム】51
質量(kg)4.5
直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5
引張強度(kg)545
ハンドル長さ(mm)177.8
寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44
主な用途横引き・吊上げ用
アズワン品番64-2297-85
ギア比5.4:1
1台
¥40,300
税込¥44,330
8日以内出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m
幅(mm)【ドラム】51
質量(kg)3.2
直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4
引張強度(kg)159
ハンドル長さ(mm)177.8
寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57
主な用途横引き・吊上げ用
左右区別右ハンドル
アズワン品番64-2297-83
ギア比3.2:1
1台
¥32,000
税込¥35,200
8日以内出荷
関連キーワード